VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式
材質本体/黄銅網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス
寸法H(mm)25
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板
材質(本体)ステンレス板
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式皿はネジ式
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)25
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
材質(網)SUS304
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ
寸法H(mm)24
寸法t(mm)3.0
関連キーワード