5,274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分)30~60 硬化時間硬化時間0.5~1時間 タイプ防カビ 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井 使用場所屋内用 タイプスプレー塗料 塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り) 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1本(300mL)
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途浴室用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 動画あり
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 主な用途浴室カベ 使用場所屋内用 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。 フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。 転がす方向が分かる矢印印刷入りです。 特殊ミシン目入りです。 伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番498-1278 質量(g)360 巻数45周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途フローリング用
1セット(3巻)
919 税込1,011
当日出荷

特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240 巻芯径(Φmm)38 巻数50 トラスコ品番836-4625 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1368-0402 TKG品番(2017)6-1226-0402 商品タイプスペアテープ
1袋(2巻)
879 税込967
当日出荷

お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
当日出荷

汚れが付着しやすい軟質部に防カビ加工を施しています。浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します。
材質本体・側面キャップ/ポリプロピレン、軟質・連結部/熱可塑性エラストマー アイボリー 耐熱温度(℃)約110 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシャッター式
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240 巻数40周 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1367-0502 TKG品番(2017)6-1225-0502 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1箱(3巻)
3,500 税込3,850
当日出荷

水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント 動画あり
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ、浴室かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性つや消し
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエフロマットEドロップ
エコ商品
やわらかくてすわり心地のよい、発砲ポリエチレン製。
材質(上面)ポリプロピレン(本体)ポリエチレン 外形寸法(cm)約60×85×高さ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
エコ商品
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。 コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。 浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽 コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)30・50 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
用途浴室の壁や天井に。 主な用途浴室カベ・天井 使用場所屋内用 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.135kg 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミツギロンお風呂ブーツ バスケット
エコ商品
ブーツと収納バスケットがセットです。 使用後のブーツの収納や持ち運びにとても便利です。 くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくいという特徴を兼ね備えた素材を使用です。
トラスコ品番795-4476 材質本体:EVA、底面:発泡EVA樹脂、バスケット:ポリエチレン(PE) (ブーツ)ブルー、(バスケット)ホワイト サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)270×140×230 高さ(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

これ1つで浴槽まわりがスッキリ風呂ふた・凸凹床・浴槽にブラシ面はスポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをブラシでかき落とします不織布面はアクリル繊維パワーで水だけでも浴槽などの汚れを落としますギザギザ面は風呂ふたのミゾの汚れまでスッキリ落とします持ちやすく洗いやすい形状ですタオルバー(直径18mmまで)に吊り下げて保管できます
材質アクリル、ポリウレタン、ポリエチレン、ナイロン・ポリエステル 外形寸法(cm)約9.4×4×15.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

コンパクト収納風呂ふた。 従来の折りたたみ風呂フタより薄型、コンパクトに収納できます。 凸凹が少ないフラットな形状で、お掃除楽々。 ウラ面には滑り止め樹脂を特殊加工。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン アイボリー 適合サイズ(mm)750×1200 加工防カビ 寸法(幅W×長さL)(mm)750×1203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

やわらかくてすわり心地のよい、発砲ポリエチレン製。
材質(上面)ポリプロピレン(本体)ポリエチレン 外形寸法(cm)約60×42.5×高さ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
材質ナイロン、合成ゴム 質量(g)約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×150×42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。 柄付タイプ。
使用場所浴室 材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド:PP、柄:アルミ 幅(cm)(ヘッド)約14.5 全長(cm)約70~110 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプPS扉内後方排気延長形 筒径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器バスイング
エコ商品
タイプ外壁貫通設置型 ガスの種類13A 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000) グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器バスイング
エコ商品
タイプ外壁貫通設置型 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
給水・給湯接続R3/4(20A) タイプPS扉内設置形 筒径(Φmm)100 仕様排気延長7m4曲がり以内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エンペックス気象計浴室用温・湿度計
エコ商品
◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。
仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温) 付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ 電源不要 本体質量(g)145 主材質PS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

幅広テープでお掃除が効果的です。ワンタッチケース付。テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)
テープ幅(mm)240 巻芯径(Φmm)38 巻数30周 付属品テープ1巻 トラスコ品番836-4624 幅W×全長(mm)240×520~990 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1368-0401 TKG品番(2017)6-1226-0401 商品タイプ本体 柄タイプ伸縮式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプPS標準設置形 筒径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井化成風呂敷 水玉
エコ商品
オードブル皿など大きな容器の包装にどうぞ。
材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。プラ床の汚れ落としにご使用ください。
材質ナイロン・合成ゴム 質量(g)約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×150×42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

東日本塗料フローンヌルサット
エコ商品
3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替え RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(3.3kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クツワ風呂単
エコ商品
お風呂でも使用できる単語カード。 鉛筆、シャープペン、油性ペンで使用できます。 鉛筆で書いたものは濡れた後も消すことができます。 水に濡らすとお風呂の壁に貼ることもできます。 中紙60枚。
材質中紙:合成紙、表紙:PP 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×8×78 大きさ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。 柄付タイプのスペアです。
使用場所浴室 材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン 寸法(cm)約14.5×8 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷