416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)





バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
タイプ1方全
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型)
用途都市ガス用 質量(kg)29.5 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600 リモコン別売り 設置形態屋外据置型 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型)
用途プロパン用 質量(kg)29.5 シャイニーシルバー ガスの種類プロパン用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600 リモコン別売り 設置形態屋外据置型 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)













優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)2.5 液性弱酸性 アズワン品番64-4200-47 TKG品番9-1324-1401
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。 スリーブは確実に埋め戻してください。 使用方向は上下左右問いません。 ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。 次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。
関連資料(0.4MB)
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
51日以内出荷

防水層からタイル仕上がり面までの寸法調整用管です。 金物全機種の調節管は100mmとなっています。防水層とタイル仕上がり面がそれでは不足する場合に使用します。全長200mmで長い場合は切断してご使用ください。
材質SCS13 関連資料(0.03MB)
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)