6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

洗剤を噴霧するだけで皮脂汚れの除去が可能。また泡立ちを抑えている為、シャワーですすぐ時間が短縮。(作業効率が大幅にUP。)
用途スプレーで浴槽内全体に噴霧。これ1つでユニットバスの清掃が全て可能。 商品タイプ業務用 pH12 微黄色 希釈倍率原液~30倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg×2本)ほか
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)銀バスクリーナープラス アルカリ性
エコ商品
優れた溶解力で、頑固な汚れをパワフル洗浄です。皮脂汚れに最適なアルカリ性洗浄剤です。除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします。
用途浴室洗浄剤(アルカリ性タイプ)に。浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。 トラスコ品番189-6875 材質主成分:スケール付着抑制剤・アミン系溶剤・キレート剤・非イオン界面活性剤・両性界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤 イエロー タイプ増粘タイプ 容量(kg)18 希釈倍率原液~10倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
6,998 税込7,698
当日出荷

スミまで洗える!張り出しブラシが天井や壁・床のスミまで届く。三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすく、エッジガード付きですので浴槽への当たりもソフトです。ブラシはウェーブ繊維を使用し、毛先を先割れ加工にしていますので、キズをつけにくくソフトに洗えます。浴室内のタオルバーに掛けられるフック付グリップ(16mmまで対応)。
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン、 ポリアセタール、ABS樹脂、TPE、ポリプリピレン 寸法(cm)約10×8×高さ75~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

用途集合住宅向け(戸建にも対応) 仕様二本給管排気型 質量(kg)17 機能点検お知らせ 外装SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態浴槽内設置バランス形 沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途集合住宅向け(戸建にも対応) 仕様二本給管排気型 質量(kg)20 タイプふろ専用 番号(給水装置認証)OW1006 機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ 外装SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(給水)上部後方 給湯号数5.9号 設置形態浴槽内設置バランス形 グリーン購入法適合 沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分 最低作動水圧(kPa)49.1
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)