カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)

「浴槽研磨」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT784アズマジック浴室床用研磨布 アズマ工業BT784アズマジック浴室床用研磨布アズマ工業
849税込934
1個
11日以内出荷
溜まった汚れをラクに落とします
用途浴室の床(凸凹床など)についた汚れに浴室床(FRP : 繊維強化プラスチック、その他樹脂製床)についた黒ズミや水アカ汚れなどの汚れを落とします。グリップは折り曲げて使うことができるので、浴槽内の曲面にもしっかりフィットします。ムラなく手のひら感覚で洗えるやわらかいグリップです。洗剤いらず!研磨布に水をつけてこするだけで、黒ズミや水アカ汚れを簡単に落とすことができます。スーパーハードタイプ。スペア交換できます!研磨布が汚れてきたら、スペア交換できます。面ファスナー式で取り替えは簡単です。〈取り付け可能商品〉・SP500アズマジック浴室プラ用研磨布SP・SP501アズマジック浴室金具用研磨布SP・SP502アズマジック浴室床用研磨布SP・SP503アズマジック浴室タイル用研磨布SP材質研磨布:ナイロン(研磨材入) グリップ:合成ゴム質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×42耐熱温度(℃)70
ビッグブラシ用カバー2枚入り Y ケルヒャービッグブラシ用カバー2枚入り Yケルヒャー
2,498税込2,748
1セット(2枚)
4日以内出荷
ビッグブラシ用カバー2枚入り Y はケルヒャースチームクリーナー用のカバーです。マイクロファイバー素材を採用し、汚れの研磨力や、吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。「ビッグブラシ」は面積が広く、曲面(キッチン・洗面所のシンクやレンジフードの整流板、浴槽の角)の掃除に最適です。カバーは一度裏返し、ビッグブラシのブラシ面に当てて、カバーを表に返しながら被せるとしっかり装着できます。洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。(柔軟剤は使用しないでください。)
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15
ウールバフ ハード 長輝ライトテックウールバフ ハード長輝ライトテック
569税込626
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。寸法(mm)80×10×80質量(g)10取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
スポンジバフ ファイン 長輝ライトテックスポンジバフ ファイン長輝ライトテック
529税込582
1個ほか
3日以内出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。寸法(mm)80×30×80質量(g)8取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
ファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリーファミリー・ライフ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)質量(kg)(約)0.68(付属品除く)タイプ9点セット+予備バッテリー電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A連続使用時間(分)約40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)約2000回転数(回/分)満充電無負荷時340繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト バスシャイン抗菌スポンジ(グレー) 3Mスコッチ・ブライト バスシャイン抗菌スポンジ(グレー)3M
379税込417
1個
当日出荷
研磨粒子なしのため、キズをつけずに湯あかを落とせます。 浴槽のカーブにフィットするラウンド型デザインです。
トラスコ品番251-2734グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドクレンザー ライフテーストダイヤモンドクレンザーライフテースト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(250g)
当日出荷
石けんと湯の花が原料の自然派クレンザー。 合成の界面活性剤を使用していないので手に優しく生分解性も高い環境型石鹸クレンザーです。 約5ミクロンの珪華石と0.5ミクロンのダイヤモンドの超微粒子が今まで入り込めなかった細かい汚れを 根こそぎ落とすことができます。 鍋やコンロの焦げ付きから洗面ボールや浴槽・トイレの水垢や黄ばみ、自転車のサビなどに最適です。 珪華石は石鹸と混ざると反応し大半が洗浄力ある珪酸ソーダになり未反応分が研磨剤になります。
用途油汚れ、黄ばみ、黒ずみ、金属磨き、水アカなど材質珪華石(湯の華)、石鹸素地(パームヤシ油抽出)、水、ダイヤモンド、容器/ PP、PEサイズ(cm)Φ9×高さ6繰り返し・詰め替え対応
水垢除去剤 シーバイエス水垢除去剤シーバイエス
15,980税込17,578
1箱(530mL×6本)
6日以内出荷
有機酸と研磨材が働き、執拗に擦らなくても簡単にウロコ汚れを落とせます。 素材に傷がつきにくい厳選された研磨材を使用しています。 塩酸などの無機酸を配合していないので、酸特有の鼻につくニオイがなく、作業時の負荷も軽減されます。
用途鏡・ガラス・蛇口・陶磁器製洗面台・タイル・衛生陶器に付着したうろこ状の汚れの除去に液性酸性成分研磨材(33% けい酸系鉱物)、有機酸(クエン酸)、増粘剤不適合天然・人造大理石、金属面(特に鏡面仕上げの金属)、プラスチック製の浴槽・手桶、プラスチック製の便器・便座、研磨剤使用禁止の便器、木製・ステンレス製の風呂・シャワーホース・浴室カーテン、塗装面、特殊処理された鏡やガラス等(曇り止め加工品・フィルム加工品・プラスチック品・すりガラス・クリスタルガラス)
復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナーカンペハピオ
999税込1,099
1缶(100mL)
当日出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 浴室や浴槽の床などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途0液性酸性成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-65
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら