「海上点滅灯」の検索結果
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)約1
全長(m)約0.38
レンズ70mm非球体フレネルレンズ
光源超高輝度LED
使用電池単一アルカリ乾電池
光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)【灯】約0.35
光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。
仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面
材質(本体)ポリカーボネート
表示灯赤LED×8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間
高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:50m、自動点灯センサーあり、最大到達距離:約1.5km(※海上の視界条件により異なります)
型式HMS7M
寸法(mm)260×52
質量(g)135
電源アルカリ電池:単1(1.5V)×3本(4.5V)
点滅1.5秒(間隔)
待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!
レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB)
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX-RGB
寸法(mm)129×48
色フルカラー
質量(g)110
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)
型式CSX2-RGB
寸法(mm)185×48
色フルカラー
質量(g)146
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
光色白光
仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)約1(電池除く)
全長(m)約0.42(灯ろう含む)
主要材質ABS樹脂
光源LED電球(6V1.2W)
使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命約70日
高さ(m)【灯】約0.36
光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX
寸法(mm)129×48
質量(g)110
スイッチ横
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
電池寿命10日間(10h/日)
水深(m)耐防:1
サイズ(mm)200×40
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
最新SMD型LED搭載【M3013シリーズ】3色タイプ
他製品と差別化できます!
1秒に3色で点滅します
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
発光色赤/緑/白 赤/青/白 青/緑/白 赤/青/緑
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
電池寿命10日間(10h/日)
サイズ(mm)200×40
水深(m)耐防:1
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式CSX下スイッチ
寸法(mm)137×48
質量(g)110
スイッチ下
電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F
性能点滅回数:15回/分
材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
質量(g)172
タイプ防水構造
品種電気二重層キャパシタ
出力電圧(V)3
光源超高輝度LED
公称電圧(V)2.5
出力電流(mA)60
固定方法耐衝撃シリコン封入
使用条件-25℃~+60℃
視認距離1.5km
最大出力(mW)180
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
質量(kg)約1.5(電池含む)
高さ(mm)(灯高)約150
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)
浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
径(mm)(浮体)約230
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
最新SMD型LED搭載【M3012シリーズ】2色タイプ
他製品と差別化できます!
0.5秒に2色が交互に点滅します
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60
電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
発光色赤/白 赤/緑 赤/青 青/白 緑/白
到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
電池寿命10日間(10h/日)
サイズ(mm)200×40
水深(m)耐防:1
点灯色黄
仕様(灯質)4秒1閃光
全長(mm)約400
高さ(mm)(灯高)約350
質量(g)約850(電池含む)
電源単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)
主要材質ABS樹脂
光源LED
電池寿命約3ヶ月
光度(cd)4(保守率0.77含まず)
距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷