RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)対応
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質アクリル
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200
材質(本体)アルミニウム
適合材5寸材、150mm材
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)2
材質アクリル
規格10cm型
材質PVC
寸法(mm)72×124、88×88
科目算数
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様ポケット用(JIS)
材質R-ABS
こんなお得な商品も!
コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。
裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚5×425×425×600mm
1枚
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
主に海図など長い距離の計測に最適です。
全長は170mmですが、両脚スライド式で両足を伸ばすと全長225mmにもなります。
針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。
測定範囲(mm)0~280(適正)
全長(mm)170、225(最大伸長時)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード