「海外プラグ アメリカ」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の電気製品を海外で使う為のアダプターです。Aタイプ・・・アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾など同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
1個
469 税込516
3日以内出荷

世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
エコ商品
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g)37 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48 定格入力電流(A)10 アズワン品番65-0526-46 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - O2タイプ 質量(g)約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-81 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国中国
1個
459 税込505
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
エコ商品
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g)約97 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30 定格入力電流(A)6 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36 適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2個口変換プラグAタイプ
エコ商品
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。 同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)30 コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10 アズワン品番65-0526-47 プラグ形状Aタイプ コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36 使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 結線方式巻締端子式 強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V)1250 1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグ5セット
エコ商品
世界でも使用頻度の高いプラグのセットです。
ホワイト 質量(g)約88 コンセント形状Aタイプ アズワン品番65-0526-84 プラグ形状A/B/C/O/BFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、中国、ケニア共和国、南アフリカ、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグAタイプ
エコ商品
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト 質量(g)約12 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-74 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ・カナダ・韓国・サイパン・ロシアなど
1個
259 税込285
当日出荷

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 定格容量(W)1000 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W
エコ商品
【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)720 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - SEタイプ 質量(g)約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 アズワン品番65-0526-79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V6A 使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers ForumA、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 極性 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A) 機能極性:○、ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、スイッチ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、極性:○、雷ガード:×、スイッチ:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカ、カナダなどでも使われるAタイプ3ピンコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 アメリカ、カナダなどから来日された方向けの、A(3ピン)タイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。 アース用コード150mm付です。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約26 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×29.5×26(プラグ、アース用コード部分を除く) アズワン品番64-3949-50 プラグ形状2P 差込口形状Aタイプ(3ピン)
1個
489 税込538
当日出荷

世界中のさまざまな国の電力・電圧と互換性のある旅行用電源アダプターです。アフリカ、アジア、カリブ地域、中央アメリカ、ヨーロッパ、中東、北米の国々と互換性があります。耐久性に優れた耐衝撃性ポリカーボネートプラスチックを使用。コンパクトで柔軟なデザインは、持ち運びに便利、旅行に最適です。
仕様最大定格電流(Amps):10 適合電圧(VAC):110-250 ブラック 質量(g)107 接続方式AC接続 寸法(cm)4.8×8.3×4.8
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。過電流から本体を保護するヒューズ付き。容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類。115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海外で2つの電気製品が同時に使える。荷物にならないコンパクトタイプ
パープル
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)