「海外用電源プラグ usb」の検索結果

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。
用途USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。 出力電流(A)1 質量(g)20 電圧(V)海外対応:100~240 ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×26×30 USBポート1口
1個
899 税込989
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲0~35℃ 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g)70 コンセント個数3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計) USBポート数2 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで 定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA コンセント個数5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30 コネクタ形状Aタイプ(メス) 電源コード(m)1.5 使用場所屋内専用 USBポート1
1個
2,467 税込2,714
当日出荷

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1 タイプType-A 寸法(mm)26×26×28 電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムディーエスUSB A to VGA変換アダプタ
USB(A)からVGAへ簡単に出力ができる変換アダプタ!
仕様●コード番号:M8D00DB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7739-84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シリアルポート接続のモデム/PDAなどをパソコンのUSB Type-Aポートに接続できます。
仕様●全長:75cm●USB 2.0/1.1規格対応●周辺機器側:D-Sub 9ピン オス●対応OS:Windows 11/10(32/64bit) アズワン品番67-9238-37
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数2個口 質量(g)約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24 コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂 質量(g)約530 外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く) スイッチ◯(一括式) 定格AC側:14A/125V 1400Wまで 定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A) プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 マグネット 雷ガード
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
エコ商品
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g)約97 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30 定格入力電流(A)6 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) 適合◇PSE 特定電気用品 質量(g)約230 ポート数10 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-Aポート×10 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)10ポート合計12、1ポート最大2.4 対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8 定格入力電流(A)1.6 コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)合計60 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 USBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
質量(g)77 出力USB:DC5V/1A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×28 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。 質量(g)35 コネクタ形状USB A(メス) 出力電流(A)最大1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 プラグ2P USBポート数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の電気製品が海外で使えるトラベル用変圧器
付属品キャリングポーチ、取扱説明書兼保証書 ホワイト 質量(g)345 定格電圧 AC110V~AC130V地域で最大60W(2個口合計)、電圧 AC220V~AC240V地域で最大30W(2個口合計) ケーブル長(m)0.3 定格入力電圧(V)AC 110~130、AC220~240、(50Hz/60Hz)、Aタイプ 定格出力電圧(V)AC100、Aタイプ 及び USB5、USB A(メス) USBタイプDC5V 2.4A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×74×30
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

MacBook ProとiPhoneを同時に充電
仕様●USB PowerDelivery 3.0 に対応した、最大出力87WのUSB-Cポートを1ポート搭載。MacBook Pro 15インチの純正アダプタと同等の給電が可能。急速充電(18W)対応のiPhoneなら、付属の充電器に比べて、約半分の時間で充電が可能。※iPhone8以降対応。急速充電(18W)には、MFi認証のUSB-C-Lightningケーブルが必要です。●USB-C 1ポート以外にも、USB-A 3ポートも搭載しており、3ポート合計54Wまでの出力に対応。4台の機器を同時充電※USB-A ポートは、USB PowerDelivery 非対応です。ノートパソコンへの充電はできません●USB-Cポートを使用して充電する場合は、充電する機器の仕様に合わせて、自動で最適な電力を供給※USB-Cポートから、USB PD非対応機器へ給電する場合は5Vでの充電となります※USB-Cポートには接続機器メーカーの純正USB-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB-Cケーブルを接続してください。USB規格非認証のケーブルは使用しないでください●USB規格認証試験に合格した、正規認証製品です。USB-IFによるUSB Power Delivery規格に準拠しています。(TID:1366)また、付属のUSB-Cケーブルは5A給電に対応しています。付属のケーブルも、USB規格認証試験に合格した、正規認証品です。(TID:1381)●過充電制御・過電流保護・ショート防止・温度過昇防止の機能を搭載●2cmという薄さでカバンのポケットにも入りやすい。AC100V-240V対応で、海外旅行や出張にも便利※コンセント形状が異なる場合、別途変換プラグが必要●充電器本体への通電状態が確認できるLEDインジケーターを搭載。点灯時は、USBポートから各USB電源機器への充電が可能●製品タイプ:充電器●仕様:(1)マルチポートAC充電器本体●定格入力電圧 100-240V 50/60Hz●定格出力 USB-Cポート:5V・3A、 9V・3A、 12V・3A、 15V・3A、 20V・4.35A(最大87W) ※Power Delivery 3.0準拠・USB-Aポート:3.6V-6.5V ・3A、 6.5V-9V・2A、 9V-12V・1.5A(3ポート合計最大54W)・全ポート合計最大90W●接続コネクタ USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ●ポート数 USB-C x1ポート・USB-A x3ポート●カラー ホワイト●外形寸法 W 115.6 x D 100.0 x H 20.0 mm●重量 約256g(AC電源ケーブル含まず)●対応機器 【USB-Cポートからの充電時】USB Power Delivery規格対応のUSB-Cポートを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン【USB-Aポートからの充電時】USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、モバイルバッテリーなどの機器※USB-Aポートからノートパソコンへの充電はできません。●付属AC電源ケーブル長 約1m●その他 USB-IF認証取得 及び 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●仕様2:(2)5A対応 USB-Cケーブル●ケーブル長 約1m●コネクタ形状 USB-Cオス to USB-Cオス●規格 USB3.1 Gen2・USB Power Delivery 対応 最大 DC20V/5A●その他 USB-IF認証取得品●製品内容 マルチポートAC充電器本体、5A対応 USB-Cケーブル、AC電源ケーブル(2芯・2Pメガネプラグ)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼 保証書●製造国 中国●保証期間 ご購入日より1年間※USB-Cケーブルは初期不良のみ交換対応(製品保証書必須)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S007S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7440-67
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

日本の電気製品が海外で使えるトラベル用変圧器
付属品キャリングポーチ、取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)345 定格電圧 AC110V~AC130V地域で最大60W(2個口合計)、電圧 AC220V~AC240V地域で最大30W(2個口合計) ケーブル長(m)0.3 定格入力電圧(V)AC 110~130、AC220~240、(50Hz/60Hz)、Aタイプ 定格出力電圧(V)AC100、Aタイプ 及び USB5、USB A(メス) USBタイプDC5V 2.4A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×74×30
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コンセント個数AC:2個、USB:2ポート(合計で2A) コード長さ(m)1 エスコ品番EA940CD-88 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×158 定格容量250Vまで7A(DC5V2000mA(USB)の出力も可) 適合プラグA、C、O、BF、SE
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 2A対応のUSBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
ブラック 質量(g)97 出力USB:DC5V/2A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×30 定格入力電流(A)6 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

USB-AをCに変換!
仕様●本体サイズ:31.8×14.6mm●機能:充電、データ転送●電流:3A Max●電圧:5V-20V Max●パワー:60W Max、QC3.0●データ転送速度:10Gbps、USB3.1●対応機種:TypeCポート付のデバイス アズワン品番68-2008-70
1ケース(100個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値) アズワン品番68-2008-76
1ケース(6個)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足 材質ABS、PC 使用電力(W)合計1400Wまで
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外旅行中の充電がスムーズに!USB Type-C(TM)・USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USBポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers ForumA、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:[USB-Aポート] 12W(5V/2.4A)、[USB Type-Cポート] 15W(5V/3.0A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート] 合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:[USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A)/3ポート使用時:[USB-Aポート + USB-Aポート + USB Type-Cポート] 合計15W(5V/3.0A) 12W(5V/2.4A) + 12W(5V/2.4A) + 15W(5V/3.0A) プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 極性 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。 。世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。 。主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ 。AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。 。万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。 。本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。 。※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。 。※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。 。※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。 。※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 定格(AC側)Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで、BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで 定格出力(USB側)1ポート使用時:12W(5V/2.4A)/2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)/3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A) 機能極性:○、ほこりシャッター:○(アース端子除く)、モジュラジャック付:×、スイングプラグ:×、スイッチ:×、二重被ふく:×、抜け止め機能:×、吊り穴:×、通電表示ランプ:×、差込口キャップ:×、ノイズフィルター:×、マグネット:×、極性:○、雷ガード:×、スイッチ:× プラグ絶縁キャップ付きプラグ:× 差込口本体差込口1個口(種類別による同時使用不可) プラグタイプAタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様) 定格入力(USB側)AC100V-250V 50/60Hz 差込口形状本体差込口:Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 本体質量(g)45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり 定格出力DC5V/2A USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O 材質PC+銅 寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67 質量(g)144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1台
3,619 税込3,981
当日出荷