カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「海水 淡水化」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロキャストスプール 21ZIL33R ブラック Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 21ZIL33R ブラックAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ダイワ21ジリオン用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールに比べ、スプール本体重量を軽量化することによりキャスト時のスプールレスポンスが向上し幅広い重量のルアーをより快適にキャストできます。ラインキャパシティをPE1.2号/100mに設定することで淡水・海水のあらゆるシーンでお使いいただけるPEバーサタイルスプールです。本製品はPEラインの使用を前提とした仕様です。ブレーキローターは固定式を採用。
適合機種21ZILLION SV TW 1000 各ギヤ・左右各ハンドルのみ適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約7.3 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)3.3ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)11※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE1.0-120m (純正 PE1.0-250m)
イージースティック GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティックGoldenMean(ゴールデンミーン)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
<特徴>*上栓:穂先や各セクションの不意な飛び出しを防止する上栓。*振り出し式:収納・携帯性に優れた振り出し式。(540は5本継ぎ、630は6本継ぎ、720は7本継ぎ)*ローラートップ:穂先には糸ヨレなどのトラブルを軽減させるローラートップを採用。*ブランク:高中弾性カーボンを採用。独自の工法により、軽量化と同時に強度をアップ。*ラインナップ別カラー:540はメタリックレッド、630はメタリックブルー、720はゴールドのカラーを玉口とバット部に採用。*グリップ:滑りにくくキズにも強い砂てん塗装採用により、グリップ力をアップ。*下栓:竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。*専用ケース:保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース背面には通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途「エサ釣りからルアー釣りまで自由に楽しめる万能竿」 長尺竿でありながら、高いコストパフォーマンスで軽量化を実現した、中硬調・万能振出のべ竿「イージースティック」。淡水・海水・魚種を選ばず、エサ釣りからルアー釣りまで様々な釣りを自由に楽しめます。釣りのスタイルに合わせて選べる、5.4m、6.3m、7.2mの3サイズをラインナップ。 <主な釣り方・対象魚>*淡水:友釣り:アユ*淡水:ウキ釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメ、コイ、ヘラブナなど、*淡水:ミャク釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメなど、*淡水:毛バリ釣り:オイカワ、カワムツ、アブラハヤなど、*淡水:ルアー釣り:アユのルアー釣りなど、*海釣り:ウキ釣り:アジ、サバ、イワシ、メバル、ウミタナゴ、カサゴ、メジナなど、*海釣り:サビキ釣り:アジ、サバ、イワシ、コノシロ、サッパ、メバルなど、*海釣り:ミャク釣り:ハゼ、メバル、ガシラなど、*海釣り:ウキフカセ釣り:アジ、サバ、イワシ、ハゼ、メバル、メジナなど、*海釣り:ルアー釣り:アジ、メバルなど、材質カーボン繊維99%、グラス繊維1%危険物の類別非危険物グリーンマーク認定仕舞(cm)119
ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ TOKO(東興化学研究所)ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上TOKOナトリウムイオンメータTiN-1100は、応答性、選択性に優れたガラス膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを容易にしたナトリウムイオンメータです。防水性を備えた、耐薬品性、耐衝撃性の堅牢な本体で現場での簡易測定に威力を発揮します。【用途】。海水の淡水化などのナトリウムイオン測定。ボイラーのブロー水のナトリウム測定。堅牢な防水機能(IP67):本体のみ。
仕様【データ保存】校正データ:5個、随時保存:1~1000個(合計値)、インターバル保存:1~1000個(合計値)、インターバル時間:1~999分、電極交換記録:可、自動パワーオフ(ON/OFF選択設定)ON時間設定範囲:1~250分、バックライト点灯(時間設定範囲):1~60秒付属品標準付属電極:CE5101-SR×1、電極スタンド×1F、標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1、洗浄液 純水:100mL×1、TISAB50mL×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです(尚、プリント出力機能はありません)測定範囲濃度0.1~10000mg/L質量(g)320(本体のみ)電源(V)DC 3(単三アルカリ乾電池 2本)最小表示濃度0.0001再現性計器本体:0.5%FS ±1digit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172(本体のみ)時計機能年、月、日、時、分、秒アズワン品番67-6819-78
CODE DELTA コードデルタ SLASHCODE DELTA コードデルタSLASH
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
淡水・海水問わず「使える」SLASHのNEWスタンダードReel!ギア比は、スーパーハイギア8.1:1とハイギア7.3:1を採用し、淡水・海水両方使用用途を持たせ、軽量化と遠心ブレーキシステムのキャストフィールを高めたSLASH次世代ベイトリール。ギア比を2種類採用する事で、使用用途がさらに拡張し、よりアクティブなスタイルが可能に。
用途<ドラグサウンドシステム&キャスコン>DELTAモデルから搭載された、ドラグサウンドシステム。ドラグの音での高揚感はもとより、サウンド音でターゲットのおよそのサイズも分かる。キャスコンにもクリック音を入れ、繊細な調整も可能。<フレーム・サイドカバー>メインフレームは強化カーボンフレーム仕様。大幅な軽量化に貢献。サイドカバーもカーボン素材仕様。<ベアリング>ステンレス製防錆ベアリング仕様5+1仕様Line-Wt(PE):PE1.5号-200m径(Φmm)スプール:34ベアリング5+1ハンドル100mmカーボンクランクハンドルハンドル形状左ハンドル自重(g)158、スプール:約14ギア比7.3:1巻取長さ(cm)ハンドル1回転最大:78最大ドラグ(kg)8
CODE DELTA コードデルタ SLASHCODE DELTA コードデルタSLASH
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
淡水・海水問わず「使える」SLASHのNEWスタンダードReel!ギア比は、スーパーハイギア8.1:1とハイギア7.3:1を採用し、淡水・海水両方使用用途を持たせ、軽量化と遠心ブレーキシステムのキャストフィールを高めたSLASH次世代ベイトリール。ギア比を2種類採用する事で、使用用途がさらに拡張し、よりアクティブなスタイルが可能に。
用途<ドラグサウンドシステム&キャスコン>DELTAモデルから搭載された、ドラグサウンドシステム。ドラグの音での高揚感はもとより、サウンド音でターゲットのおよそのサイズも分かる。キャスコンにもクリック音を入れ、繊細な調整も可能。<フレーム・サイドカバー>メインフレームは強化カーボンフレーム仕様。大幅な軽量化に貢献。サイドカバーもカーボン素材仕様。<ベアリング>ステンレス製防錆ベアリング仕様5+1仕様Line-Wt(PE):PE1.5号-200m径(Φmm)スプール:34ベアリング5+1ハンドル100mmカーボンクランクハンドルハンドル形状右ハンドル自重(g)158、スプール:約14ギア比8.1:1巻取長さ(cm)ハンドル1回転最大:86最大ドラグ(kg)8
CODE DELTA コードデルタ SLASHCODE DELTA コードデルタSLASH
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
淡水・海水問わず「使える」SLASHのNEWスタンダードReel!ギア比は、スーパーハイギア8.1:1とハイギア7.3:1を採用し、淡水・海水両方使用用途を持たせ、軽量化と遠心ブレーキシステムのキャストフィールを高めたSLASH次世代ベイトリール。ギア比を2種類採用する事で、使用用途がさらに拡張し、よりアクティブなスタイルが可能に。
用途<ドラグサウンドシステム&キャスコン>DELTAモデルから搭載された、ドラグサウンドシステム。ドラグの音での高揚感はもとより、サウンド音でターゲットのおよそのサイズも分かる。キャスコンにもクリック音を入れ、繊細な調整も可能。<フレーム・サイドカバー>メインフレームは強化カーボンフレーム仕様。大幅な軽量化に貢献。サイドカバーもカーボン素材仕様。<ベアリング>ステンレス製防錆ベアリング仕様5+1仕様Line-Wt(PE):PE1.5号-200m径(Φmm)スプール:34ベアリング5+1ハンドル100mmカーボンクランクハンドル自重(g)158、スプール:約14最大ドラグ(kg)8
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
二相ステンレス六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
翌日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) mizu-Q携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)mizu-Q(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
チタン(TP340) 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し) ノーブランドチタン(TP340) 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し)ノーブランド
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
チタンの特徴:チタンは空気中では表面が酸化物の被膜によって保護されています。この酸化物は非常に安定しており、金や白金とほぼ同等の耐食性があります。海水や各種酸に対しても非常に高い耐食性があります。また、チタンは鉄以上の強度を持つが重量は約60%と軽く、熱膨張はステンレスの約50%と小さいです。
用途航空機や潜水艦など軍需関連、海水の淡水化プラントの熱交換器、人工歯根や人工関節。材質TP340
災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy 水処理エース災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy水処理エース
3,998,000税込4,397,800
1台
61日以内出荷
海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。 エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様RO膜3本付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等質量(kg)190フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本機能滅菌自動注入機能付本数(ホース口)1本製造水量(L/h)400
3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
63,980税込70,378
1箱(10枚)
26日以内出荷から51日以内出荷
優れた吸油性 液中に生じる微小油分を効率よく吸着 フィルター交換しやすいバッグタイプ ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329特殊電極
26,980税込29,678
1箱(5kg)
49日以内出荷
24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
119,800税込131,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。
用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)0.2%耐力(MPa)713
ナトリウムイオンメーター TOKO(東興化学研究所)ナトリウムイオンメーターTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
応答速度、選択性にすぐれたイオン電極を複合化し、校正・測定操作が簡単にできます。 最大1000データを記憶でき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 最自動校正機能、オートホールド機能、防水機能(IP67)、バックライト機能付き。
用途海水の淡水化などのナトリウムイオン測定、ボイラーのブロー水のナトリウム測定などに適しています。測定範囲0.1~10000付属品標準付属電極CE1100W-SR1個、フリーアームスタンド1個、Cl標準液1・10・1000mg/L(100・100・300ml)各1個、洗浄液(純水)100ml1個、トリス試薬25g1個、単3電池2個、取扱説明書1個仕様再現性:0.5%FS±1digit最小濃度表示:0.0001使用温度範囲:0~50℃外形寸法:77×172×40Hmm重量:320g電源:DC3V(単3アルカリ電池2個)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら