「消しゴム 棒」の検索結果
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用
グリーン購入法適合
材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム
本体寸法(mm)13×120
機構ノック式
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番855-9862
適合本体モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)Φ5.3×26
タイプ詰替え消しゴム
1パック(3本)
¥97
税込¥107
当日出荷
適合本体EH-SSM、DCD-121
材質PVC
寸法(mm)Φ6.7×50
タイプ詰替え消しゴム
1パック(2本)
¥86
税込¥95
当日出荷
「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
用途事務・学習用
本体寸法(mm)15×75
質量(g)9
材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC
寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7
タイプ本体
替え消しゴムER-SSM
A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用
機構ノック式
材質(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂
寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7
タイプ本体
本体寸法(mm)Φ13×130
替え消しゴムER-KM
ホルダー消しゴム「モノスティック」専用の替え消しゴム。A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用
適合本体JCC-121
材質PVC
寸法(mm)Φ6.7×100
タイプ詰替え消しゴム
アズワン品番65-0422-12
1個
¥108
税込¥119
当日出荷
こんなお得な商品も!

消しゴム
モノタロウ
¥189
税込¥208
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用
グリーン購入法適合
寸法(mm)43×17×11
色ホワイト
質量(g)11
シリーズMONO(モノ)
入数5個
1パック(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
材質オレフィン系合成ゴム
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用
材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
色ホワイト
シリーズMONO(モノ)
入数1個
グリーン購入法適合
お得な5個パック!
用途事務作業など。
材質PVC(塩化ビニール)
寸法(mm)43×17.5×11.5
色白
質量(g)10
入数5個
1パック(5個)
¥189
税込¥208
当日出荷
WILLACTICシャープペン(F-WPS100シリーズ)専用の替え消しゴム
Φ6.5×22.5
適合F-WPS100・WPS112・VPS103
材質オレフィン系エラストマー樹脂
サイズΦ6.5×22.5
1パック(5本)
¥96
税込¥106
翌々日出荷
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
軸径(Φmm)10
全長(mm)147
方式フレノック&フレロック機構
本体質量(g)17
最大幅(mm)16
全長(mm)13.7
種類シャープペンシル替えゴム
最大径(Φmm)4.8
1セット(5本)
¥90
税込¥99
当日出荷
汚れの目立ちにくい黒消しゴムです。便利な繰り出し式に対応。
定番のMONO消しゴムにブラックタイプが登場です。消しゴムの汚れが目立たずきれいに使え、紙面上の消しクズが見やすいため片付けが簡単です。定番の白いMONO消しゴムと同配合の消しゴム。強力な消字性能や消し心地はそのままです。MONO消しゴムのデザインイメージをそのままに、光沢のある銀色インキを使用して高級感をプラスしました。
用途事務・製図用
グリーン購入法適合
材質PVC
色ブラック
シリーズMONO(モノ)
入数1個
材質消しゴム:PVC(フタル酸エステル不使用)/スリーブ:再生紙
色ホワイト
シリーズMONO(モノ)
入数10個
1セット(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
普通の消しゴム感覚で手早く扱えるショートタイプのホルダー消しゴム高性能中細消しゴムで、A罫・B罫ノートの1文字から効率よく消せます。
6.7mm径消しゴムの繰り出しを握ったまま微調整できる「フロント回転繰り出し式」軸一体成型の「大型エラストマーグリップ」だから滑らずしっかり握れます。
本体:EH-SSM・替え消しゴム:ER-SSM
質量(g)9
材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC
寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7
タイプ本体
本体寸法(mm)15×75
替え消しゴムER-SSM
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷