「消しゴムのカス掃除」の検索結果
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質ABS
寸法(mm)85×61×85
使用電池単三乾電池2本使用(別売)
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
材質ポリカーボネート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×55×42
お子さまでも安全・簡単・きれいにお掃除ができるので、リビング学習の不満が解消できます。吸入口に指が入りにくい安全バーが付いているので、ケガをしにくい構造です。カス掃除時にはケースを開けてもファンが露出せず、開いた状態では電源スイッチを押せない安全設計です。まるでマウスのように上部のスイッチで簡単ON/OFFできます。低学年のお子様でも簡単にお使いいただけます。カスをコンパクトなケースへ収集し散らばらず、捨てられます。ダストケースは丸洗いも可能なので、清潔にお使いいただけます。小型でありながら、500円玉も吸い付く吸引力で、細かいごみをしっかり吸い取ります。机の隅にたまった消しゴムカスも、しっかり吸い取りやすい四角い形状です。
材質本体:ABS、PP、steel、PE、EVA
質量(g)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×99
こんなお得な商品も!

消しゴム
モノタロウ
¥189
税込¥208
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用
グリーン購入法適合
寸法(mm)43×17×11
色ホワイト
質量(g)11
シリーズMONO(モノ)
入数5個
1パック(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。
タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに
材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入)
トラスコ品番764-3900
長さ(mm)80
幅(mm)20
厚さ(mm)10
質量(g)33
奥行(mm)10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。
邪魔にならないコンパクト設計
電源遮断安全機構付
単三乾電池2本使用(別売)
材質ABS
寸法(mm)85×61×85
使用電池単三乾電池2本使用(別売)
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3
材質ABS
バッテリー3.7V 1800mAh
電源5V 500mA
充電時間(時間)約4時間
使用可能時間(分間)約90
仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×65×50
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番65-1332-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル
長さ(mm)390
質量(kg)0.51
直径(Φmm)76
奥行(mm)130
定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mA
コード長さ(m)1.6
連続使用時間(分)12
バッテリーNI-MH
バッテリー電圧(V)4.8
充電時間(時間)12
バッテリー容量(mAh)1500
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
★暑い夏にぴったりのハンディファンとつくえの上をきれいにする卓上クリーナーが自分で作れる楽しいキット。くまみみがついたかわいいハンディファンは、羽根がEVA樹脂素材でできているのでやわらかく安全です。首が直角に曲がるので、卓上に置いて涼んでも◎。ご家庭のストラップを付ければ首から下げて一緒にお出かけもできます。ノズルと電池の入れ方を変えれば便利な卓上クリーナーにも変身!。消しゴムのカスや小さなゴミを吸い込んだり、つくえの上をきれいにしてくれます。プロペラを付け替えれば楽しい電気の実験も!。プロペラを飛ばしたり、涼んだり、お掃除したり、3形態で電気のしくみを楽しく学びましょう。
判型B5変
ページ数4
初版年月2024/06/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷