アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール
寸法(mm)D89×W140×H430
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.9
型式承認番号消第24~43号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約18秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
薬剤量(kg)1.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号11 127 003
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど
付属品リサイクルシール付
型50型
タイプ蓄圧式、業務用
使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40
エコマーク認定認定
番号型式番号:消第25~1~号
単位能力単位:A-10・B-20・C
全高(cm)約90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約47秒(20℃)
放射距離4~8m(20℃)
薬剤量(kg)20
グリーン購入法適合
全幅(cm)約36
総質量(kg)約37.6
エコマーク認定番号10 127 002
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
関連キーワード