カテゴリ

  • 防災用品(26)
    • 消火器(23)
    • 消火器スタンド(3)
  • 安全標識(10)
    • 消防標識(6)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック(8)
  • モリタ宮田(4)
  • 初田製作所(10)
  • マルヤマエクセル(1)
  • ユニット(9)
  • イチネンTASCO(4)
  • 3型(1)
  • 4型(3)
  • 5型(1)
  • 6型(2)
  • 10型(11)
  • 20型(1)
  • 50型(2)
薬剤名
  • 粉末ABC(19)
薬剤量(kg)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 3(7)
  • 3.5(3)
  • 6(1)
  • 20(2)
種別
  • 加圧式(2)
  • 蓄圧式(12)
放射時間
  • 5~20秒(16)
  • 31秒以上(2)
5~20秒・31秒以上
放射距離(m)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 7(4)
  • 8(2)
5・6・7・8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消化器」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル蓄圧式ABC粉末3.0Kgマルヤマエクセル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
トラスコ品番506-1901エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 127 005
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
予約販売
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
エコプレートN 初田製作所エコプレートN初田製作所
899税込989
1枚
当日出荷
消火器使用法表示板。日本語・英語表記に加え、中国語・韓国語を併記しました。 表示板には点字を施しており、目の不自由な方にも配慮した商品です。 また色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。
材質樹脂文字内容消火器使用方法寸法(幅W×高さH)(mm)230×250エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号7118042
住宅用粉末消火器 初田製作所住宅用粉末消火器初田製作所
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
96,980税込106,678
1台
予約販売
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
粉末(ABC)消火器(蓄圧式) 初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)初田製作所
89,980税込98,978
1台
予約販売
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)38.3型式承認番号消第23~105号放射時間約36秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
粉末ABC消火器(スチール) 初田製作所粉末ABC消火器(スチール)初田製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D142×W215×H48010型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
予約販売
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
車載用消火器 イチネンTASCO車載用消火器イチネンTASCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
薬剤量(kg)1.8放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語) ユニット建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)ユニット(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から翌々日出荷
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止取付方式四隅穴付材質再生PP寸法(mm)450×300×1質量(g)150エコマーク認定認定
消火器設置台 エコベースN 初田製作所消火器設置台 エコベースN初田製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
業界初のエコマーク認定消火器設置台 グリーン購入法に合致する最適商品 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用 表示板は点字付
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)(使用法表示板)250×215全高(mm)716受台寸法(mm)W205×D219×H57エコマーク認定番号7118041
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
消火器設置台 イチネンTASCO消火器設置台イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様どこにでも簡単に設置できて目立つ人気の高い普及タイプです。エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118027
業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合仕様業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)エコマーク認定認定エコマーク認定番号10127002
業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10127002
消火器設置台 ヤマトプロテック消火器設置台ヤマトプロテック
1,398税込1,538
1台
当日出荷
どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
用途消火器の設置収納台としてエコマーク認定認定仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)白(ホワイト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
消火器標識(エコユニボード) ユニット消火器標識(エコユニボード)ユニット
969税込1,066
1枚
翌日出荷
文字内容消火器 FIRE EXTINGUISHER取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002
ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテックABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器10型初田製作所(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS ヤマトプロテックABC粉末消火器10型蓄圧式SUSヤマトプロテック
21,980税込24,178
1本
予約販売
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離4~7m仕様蓄圧式、リサイクルシール付材質ステンレス製10型高さ(mm)540エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10127002
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所
21,980税込24,178
1本
予約販売
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg) 初田製作所業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg)初田製作所
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式質量(kg)3.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490エコマーク認定番号10 127 007
YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用ヤマトプロテック
12,980税込14,278
1台
予約販売
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
短冊型標識 ユニット短冊型標識ユニット
269税込296
1枚
当日出荷から9日以内出荷
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
防火標識(エコユニボード) ユニット防火標識(エコユニボード)ユニット(1件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から9日以内出荷
再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミエコマーク認定認定
短冊型標識ヨコ(エコユニボード) ユニット短冊型標識ヨコ(エコユニボード)ユニット(3件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたエコユニボード製です
材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴左1・右1寸法(mm)120×360
短冊型標識 ユニット短冊型標識ユニット(3件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2仕様2.5mmΦ穴上1、下1
管理表示板 ユニット管理表示板ユニット
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5Φmm穴4スミ寸法(mm)900×600×1.2質量(g)590エコマーク認定認定
防火標識 ユニット防火標識ユニット
429税込472
1枚
当日出荷
文字内容消火器責任者材質エコユニボード(2.5mmΦ穴上1・下1)トラスコ品番333-9831寸法(mm)200×100×1.2質量(g)18エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
消防標識 ユニット消防標識ユニット(2件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
消火器スタンドに挟んだり、両面テープで壁に貼るなどしてご使用ください。
取付方式穴2材質エコユニボード(2.5mmΦ穴上1・下1)寸法(mm)240×80×1.2エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック
9,798税込10,778
1本
予約販売
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)1.5種別蓄圧式放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)型式消第30~14号質量(kg)約2.82使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら