カテゴリ

  • 防災用品(2)
    • 消火器(2)
絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田(2)
薬剤名
  • 機械泡(水成膜)(1)
薬剤量(kg)
  • 70(1)
放射時間
  • 31秒以上(1)
放射距離(m)
  • 14
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 6(30)
  • 7(16)
  • 8(12)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 15(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消化器」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーンモリタ宮田
549,800税込604,780
1本
6日以内出荷
レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックスモリタ宮田
629,800税込692,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
磁化器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら