スーパーボックス(パッケージ型消火設備)モリタ宮田6日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備放射時間約220秒放射距離約13~15m付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)材質機器格納箱:SECC種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤容量(L)80(薬剤)ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8ホース長さ(m)25.5塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー認定番号(型式)PG-029号