カテゴリ

  • 防災用品(12)
    • 消火器(12)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック(3)
  • モリタ宮田(5)
  • 初田製作所(3)
  • エスコ(1)
  • 1.5型(1)
  • 3型(1)
  • 50型(3)
薬剤名
  • 強化液(3)
  • 水(浸潤剤等入り)(1)
  • 粉末ABC(3)
薬剤量(kg)
  • 1.68(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 6(2)
  • 20(3)
種別
  • 蓄圧式(2)
放射時間
  • 5~20秒(5)
  • 21~30秒(4)
  • 31秒以上(5)
5~20秒・21~30秒・31秒以上
放射距離(m)
  • 8
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 6(30)
  • 7(16)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消化器」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型モリタ宮田
13,980税込15,378
1台
予約販売
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-3・B-7・C放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
22,900税込25,190
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型ヤマトプロテック
64,980税込71,478
1台
予約販売
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
中性強化液消火器1.5型 ヤマトプロテック中性強化液消火器1.5型ヤマトプロテック
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモモリタ宮田
25,980税込28,578
1本
予約販売
アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820材質本体:アルミニウム高さ(mm)570放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)初田製作所
96,980税込106,678
1台
予約販売
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
粉末(ABC)消火器(蓄圧式) 初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)初田製作所
89,980税込98,978
1台
予約販売
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)38.3型式承認番号消第23~105号放射時間約36秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
中性強化液消火器 初田製作所中性強化液消火器初田製作所
24,980税込27,478
1本
予約販売
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス寸法(mm)D160×W245×H643種類強化液能力A-2・B-1・C本体質量(kg)11.6薬剤タンク容量(L)6型式承認番号消第23~308号放射時間約48秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)
強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田強化液消火器 ハイパーミストLモリタ宮田
16,980税込18,678
1台(3L)
予約販売
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 モリタ宮田アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付モリタ宮田
16,980税込18,678特価
1本
取扱停止中
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。 アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。 アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。 視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
用途業務用種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒種別蓄圧式仕様蓄圧式、リサイクルシール付使用温度範囲-30℃+40℃適応マンション・ビル・一般工場等耐用年数(年)10
訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック訓練用放射器具 はやわざクンヤマトプロテック(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
強化液(中性)消火器 ハイパーミストN モリタ宮田強化液(中性)消火器 ハイパーミストNモリタ宮田
19,980税込21,978
1本
取扱停止中
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性)種別蓄圧式放射距離6~8m使用温度範囲(℃)-20~+40
磁化器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら