6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類二酸化炭素 材質スチール
1本
49,980 税込54,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類二酸化炭素 使用温度範囲-30~+40℃
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。
適合【火災】B‐3、C トラスコ品番576-3222 高さ(mm)800 放射時間23秒 放射距離3~4m 薬剤量(kg)4.6
1本
55,980 税込61,578
5日以内出荷

近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N 種類二酸化炭素 番号性能評定番号:評30-010号 表示灯付き 対象工作機械・一般産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N 付属品ノズル2個、センサー1個 種類二酸化炭素 対象工作機械・一般産業機器等 認定番号なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)