カテゴリ

  • 防災用品(9)
    • 消火器(9)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック(2)
  • モリタ宮田(3)
  • 日本ドライケミカル(1)
  • マルヤマエクセル(2)
  • NDC(ドライケミカル)(1)
  • 3型(1)
  • 4型(1)
  • 5型(1)
  • 10型(1)
薬剤名
  • ネオメタルガード(1)
  • 粉末ABC(5)
薬剤量(kg)
  • 1(1)
  • 1.8(2)
  • 3(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
種別
  • 加圧式
  • その他(3)
  • 蓄圧式(34)
放射時間
  • 5~20秒(5)
  • 31秒以上(2)
5~20秒・31秒以上
放射距離(m)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 10(1)
3・4・5・6・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消化器」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2加圧式粉末3kg マルヤマエクセルCO2加圧式粉末3kgマルヤマエクセル
16,980税込18,678
1本
25日以内出荷
ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等トラスコ品番328-1523種別ガス加圧式高さ(mm)475放射時間16秒放射距離3~5m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器(加圧式) NDC(ドライケミカル)ABC粉末消火器(加圧式)NDC(ドライケミカル)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8083種別加圧式高さ(mm)465放射時間約18秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器 日本ドライケミカルABC粉末消火器日本ドライケミカル
9,798税込10,778
1本
取扱停止中
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別ガス加圧式
ABC粉末大型消火器 モリタ宮田ABC粉末大型消火器モリタ宮田
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災薬剤量(kg)20種類薬剤/粉末ABC放射時間約36秒種別ガス加圧式放射距離6~10m仕様ガス加圧式、リサイクルシール付トラスコ品番773-0489質量(kg)42高さ(mm)905アズワン品番64-9482-63設計標準使用期限10年
ネオメタルガード ヤマトプロテックネオメタルガードヤマトプロテック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類薬剤/ネオメタルガード放射距離1~3m(20℃)仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉使用温度範囲(℃)-30~+40
YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用ヤマトプロテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
加圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル加圧式ABC粉末3.0Kgマルヤマエクセル
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式トラスコ品番773-7742質量(kg)4.9
磁化器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら