カテゴリ

  • 防災用品(359)
    • 消火器(81)
    • 消火器スタンド(264)
    • 初期消火剤(8)
  • カー用品(6)
    • 車用消火器(6)
  • 安全標識(320)
    • 消防標識(181)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • テープ(8)
  • 日用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
放射時間
5~20秒・21~30秒・31秒以上
放射距離(m)
4・5・6・7・8・9・10・14
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消化器」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器プレート 友屋消火器プレート友屋
699税込769
1枚
4日以内出荷
消火クロス キタムラ産業消火クロスキタムラ産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
防災グッズ(消火器の補助具)消火剤を使わないから片付けも簡単です。防火訓練、消火訓練、消火に誰にでも簡単に使用できます。
用途天ぷら鍋の火災 タバコ ストーブ等の初期消火、自主防災の常備品に。トラスコ品番706-0064材質防炎加工ガラス繊維織布縦(mm)900横(mm)1100
消火器格納箱10型(1本用窓有り) ヤマトプロテック消火器格納箱10型(1本用窓有り)ヤマトプロテック
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。
仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール外形寸法(mm)高さ600×幅235×奥行170
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
7,998税込8,798
1セット(5枚)
翌日出荷
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
室名標識板 石井マーク室名標識板石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製は高級感があり、屋外での 耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく汚れても拭きとりやすい仕様です。透明アクリル+裏印刷4辺面取加工/裏テープ
材質アクリル製関連資料(0.28MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラステープ長さ(m)2引張強度25.7N/25mmテープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)粘着力14.5N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
のぼり 消化器 P・O・Pトレーディングのぼり 消化器P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容消化器縦(mm)1800横(mm)600
消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器取扱表示板シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
4日以内出荷
裏全面シール貼
取付シール
据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ 満点商会据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ満点商会
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
据置型の消火器スタンドです。3色展開
用途標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
屋内外対応 消火器ボックス MHD-1150 満点商会屋内外対応 消火器ボックス MHD-1150満点商会
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷
屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
消火器スタンド 日本緑十字社消火器スタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1台
当日出荷
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
消防ステッカー標識 日本緑十字社消防ステッカー標識日本緑十字社
449税込494
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
ステンレス消火器BOX カマボコ型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX カマボコ型JB(日本ボデーパーツ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
ステンレス消火器BOX 縦型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 縦型JB(日本ボデーパーツ工業)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
ステンレス消火器BOX 横型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 横型JB(日本ボデーパーツ工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
消火器 切文字ステッカー JB(日本ボデーパーツ工業)消火器 切文字ステッカーJB(日本ボデーパーツ工業)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
用途消火器BOXに張るシール
消火器ボックス(全埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス(全埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。
用途屋内用仕様扉タイプ材質本体:スチール、扉:ステンレス本体:ホワイト、扉:ヘアライン寸法H(mm)650寸法D(mm)158.2寸法W(mm)280
消火器ボックス(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス(壁付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
19,980税込21,978
1台
予約販売
壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。
用途屋内用仕様壁付型材質スチールブラック、焼付塗装仕上げ寸法H(mm)580寸法D(mm)150寸法W(mm)280
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
めくって発見!えほん からだのしくみ 永岡書店めくって発見!えほん からだのしくみ永岡書店
1,400税込1,540
1冊
4日以内出荷
誌面につくられた窓を開けると、人間の体の中が視覚的に分かるしかけ絵本。体の部位別に「骨格と筋肉」「消化器」「心臓と血液」「呼吸器」「脳」「感覚器」「細胞」「生命のひみつ」などを楽しく学べます。
判型A4変ページ数16著者名松島 浩一郎/加藤 のりこ(イラスト)初版年月2020/01/10
ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテックゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)ヤマトプロテック
14,890税込16,379
1台
予約販売
【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
その他型式番号:消第2020~5合質量(kg)総:約5.8タイプリサイクルシール:A(付属)使用温度範囲(℃)-20~+40容量(L)薬剤量:3.0(3.56kg)能力単位:A-1・B-1・C寸法(cm)全高51×全幅18放射時間約51(20℃)(秒)距離放射:3~5m(20℃)
消火器ブラケット CG-7用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット CG-7用ブラケット初田製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)390胴径(Φmm)140
消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット初田製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
材質ステンレス全高(mm)339胴径(Φmm)156
消火器ブラケット CG-10/SHC-11用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット CG-10/SHC-11用ブラケット初田製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)495胴径(Φmm)140
消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット初田製作所
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質SPCC全高(mm)369胴径(Φmm)135
消火器ブラケット PEP-20用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-20用ブラケット初田製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
材質ステンレス全高(mm)413.5胴径(Φmm)156
消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット初田製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
材質軟鋼板SPCC全高(mm)278胴径(Φmm)135
消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット初田製作所
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
材質SPCC全高(mm)447胴径(Φmm)156
消火器ブラケット PEP-4V用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-4V用ブラケット初田製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質軟鋼板SPCCユニクロメッキ全高(mm)440胴径(Φmm)105
消火器ブラケット CG-5用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット CG-5用ブラケット初田製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)523胴径(Φmm)102
屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型 初田製作所屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型初田製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300取扱説明書(0.81MB)
プライウッドサインスタンド 友屋プライウッドサインスタンド友屋
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
プラスチックを使わず、優しい木の温もりが伝わるサインスタンド。 インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能。 別売の専用ブラックボードは、マーカーやチョークで書き消しができます。 消火器を背面に設置し、インテリアに馴染む消火器カバーにも。 持ち手がついているから移動がしやすいのもポイントです。
その他屋内仕様材質本体:天然木プライウッド オーク風(表面クリア塗装)、アジャスター:スチール質量(kg)4寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:295×755(4隅5R)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×402×903
消火器カバー 光消火器カバー
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
消火器をおしゃれに設置!!オフィス・商業施設・病院などあらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。万一の場合でもかんたんに消火器を取り出せます。すべり止めフェルト付(底面)
その他【推奨消火器】粉末10型材質PVC 片面マット板ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200(厚さ2)
消火器表示シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器表示シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
6日以内出荷
側面用オプションシール
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)240寸法W(mm)80
蓄光用マーカー サクラクレパス蓄光用マーカーサクラクレパス
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。トラスコ品番147-5840材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM蓄光(黄緑)明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ)適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型モリタ宮田
13,980税込15,378
1台
予約販売
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-3・B-7・C放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型モリタ宮田
6,798税込7,478
1台
予約販売
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら