小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力DC12V車/DC24V車
質量(g)11
タイプミニ管
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
関連キーワード