定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード