143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)85×107 性質耐水性
1枚
249 税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語。水回りでも使えるラミネート加工。のり残りの少ない再剥離仕様。
用途外国人観光客との円滑なコミュニケーションツールとして役立つステッカーです。 材質ユポ紙・ラミネートOPP貼り 寸法(mm)140×75
1枚
459 税込505
6日以内出荷

868-14 表示スタンド(台付) ユニット 動画あり
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容- トラスコ品番811-5948 寸法(mm)差込板:210×307(A4横面) 質量(kg)約7.7 材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂 タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用 取付方式スタンド式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
24,980 税込27,478
欠品中

感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。めくれにくく丈夫です。薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。
材質塩ビ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス感染症対策ステッカー
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に 仕様ラミネート加工ステッカー 材質PVC 取付方式シール/ステッカー
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゼネラルステッカーコロナウイルス対策
文字内容コロナウイルス対策 材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)85×107 性質耐水性
1枚
249 税込274
9日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するためのステッカーです。
用途感染症予防、注意喚起に。 表示内容手洗い・うがいをしましょう 取付方式ステッカー 材質塩ビシート 質量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)225×300 アズワン品番64-6602-95 メーカー商品コード6300003945
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ファースト消毒液スタンド
簡単設置の消毒液スタンドです。A4サイズの表示物が掲示可能です。
材質柱:アルミ押出材 アルマイト仕上げ、ベース:スチール塗装仕上げ・表示面カバー:塩ビ 幅(mm)250 質量(kg)3.2 サイズ表示面:A4 奥行(mm)350 全高(mm)1228 面板寸法(W×H)(mm)210×297 面板有効寸法(mm)W190×H277
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
899 税込989
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感染症予防対策 公衆衛生フロアシート グリーンクロス 動画あり
エンボス加工で滑りにくく、ステッカータイプになっているので簡単設置できます。
用途コロナウイルス予防対策に。 感染症対策、感染症予防に。 ソーシャルディスタンス、人との距離を保つ注意喚起に。 表示内容離れてお並びください 取付方式ステッカー 材質塩ビステッカー 使用場所屋内用 質量(g)50
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外国人観光客との円滑なコミュニケーションを取れるように、五ヶ国語表記(日本語・英語・中国語簡体字・中国語繁体字・韓国語)のステッカーを豊富に揃えました。 分かりやすいピクトグラム(絵文字)でトラブルを未然に防ぎます。 丈夫で破れにくく、耐水性に優れた特殊紙を使用しています。 再剥離糊を使用しておりますので、糊跡が残りにくくきれいに剥がせます。 インバウンド対策に最適です。
材質ユポ紙・ラミネートOPP貼 寸法(高さH×幅W)(mm)140×75
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エタノールを有効成分とする速乾性の外皮消毒剤です。使いやすさを考慮してゲル状の製剤になりました。指定医薬部外品
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。 トラスコ品番819-3542 材質表示成分:プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール76.9~81.4vol% 幅(mm)70 容量(mL)350 高さ(mm)170 タイプジェル 奥行(mm)55 容量(L)0.35 箱入数100個 噴射量(mL/回)1.3
1箱
1,398 税込1,538
翌々日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に 取付粘着テープ 表示内容消毒室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なマグネットでロッカーや鉄扉に貼り付けることができます。使用する人の高さに合わせて貼り付けられます。
付属品表示シール(ご自由にお使いください・感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください) 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×103×300 アズワン品番66-0003-47 有効寸法(mm)(ボトル)100×97
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
用途食品工場などで短靴底の消毒を促すプレート看板。 材質硬質塩ビ 入数(枚)2
1袋(2枚)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トヨダプロダクツ消毒液スタンド 足踏み式
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。手を使わずに足で踏むだけで使用できるため衛生的に手指を消毒できます。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×97×215~275(7段階) 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス 付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」) 寸法(mm)300×348×1030 アズワン品番7-849-01
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

新型コロナウイルス感染症対策の現場用ステッカーになります。 コロナウイルスの症状や対策についてイラスト化していますので自然に目に入る事で感染症対策への意識向上に活用してください。
用途感染症対策として現場や事務所の意識向上などに 仕様ラミネート加工ステッカー 材質PVC 質量(g)5 取付方式シール/ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)60×60
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
用途食品工場などで長靴底の消毒を促すプレート看板。 材質硬質塩ビ 入数(枚)2
1袋(2枚)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質ABS、PC、シリコン 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210 アズワン品番64-9722-02
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。 仕様アルコール手指消毒剤専用 トラスコ品番406-7703 幅(mm)250 質量(kg)4.7 高さ(mm)280 奥行(mm)190 電源(V)100 消費電力(W)28 噴射量(mL/回)2
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

さまざまな場所に設置可能な省スペース設計。 消毒液をしっかりと固定するベルト付。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合ボトル】100×9 寸法(mm)300×300×800/900/1000 付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」) 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス 質量(kg)5.8 アズワン品番7-849-02
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

表示を見ただけで誰でも瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる立て看板になります。 コロナ禍の中で注意を促します。
用途店舗やオフィス、イベント会場など、人の集まる所に 材質本体:再生樹脂、標示面:IJシート 質量(g)1.05 取付方式スタンド式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×40×660 表示内容消毒済 色(本体)
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

さまざまな場所に設置可能な省スペース設計。 消毒液をしっかりと固定するベルト付。
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載 スタンバイモード時は時計を表示 小型でも600mlタンクを装備 アラート温度の設定変更可能
仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm アズワン品番67-5196-76
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。 テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。 DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。 ドレープの上からでも操作が可能です。 使用しないときはネスティング収納が可能です。 充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き) 耐荷重(kg)80 電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き) 充電時間(時間)約5
1台
574,000 税込631,400
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。 耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。 周りの識別ステッカー一新しませんか?
材質塩化ビニール 文字内容マスク着用お願いします 取付方式シール/ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)95×138(シートサイズ) 性質耐水性
1枚
249 税込274
9日以内出荷

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W43×16 寸法(幅W×高さH)(mm)43×16 表示5点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W32×12 寸法(幅W×高さH)(mm)32×12 表示6点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm)30×15 表示3点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型コロナウイルス注意喚起プレート。 素材がPP版で軽量。 どんな所にも張り付けられます。
用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。 材質PP 奥行(mm)1 横幅(mm)450 縦(mm)600
1枚ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm)12×4 表示4点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正しい手の消毒の方法と順番の解説になります。図入りでわかりやすく説明しています。
用途感染症予防に
1枚
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途手洗い場等に 文字内容注意 この流し台は手洗い専用につき油・溶剤・薬品等は、絶対に流さないこと。 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番742-8464 寸法(mm)100×150 質量(g)7
1枚
329 税込362
翌々日出荷

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途消毒の場所表示看板に。消毒の必要性の周知に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容消毒
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易ロックで盗難防止 スタッキング可能で収納便利 B5表示パネル付き
用途アルコールポールスタンド 適合500~1000mlボトル 材質スチール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×1250 パネルB5簡易表示パネル付き(B5の紙であれば取り換え可能です)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)