詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)H122×W60×D60
質量(g)26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
。感染症対策に必須のポンプスタンドです。木製の棚に置くだけの設置で掃除がしやすいです。
仕様●材質:スチール/MDF(PVC貼り)●商品サイズ:幅30.5x奥行34.5×高さ71.5cm
アズワン品番65-9241-30
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番816-2830
寸法(mm)95×85×211
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0104
TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)245×245×990
適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)1.5
材質鉄
質量(kg)6
適合サイズ角ボトル95mm角以下
付属品500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
材質(ノズル)真鍮
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
プッシュ部からも消毒液が出るので、プッシュ部がいつでも清潔
質量(g)70
奥行(mm)60
横幅(mm)90
高さ(cm)22
アズワン品番64-8786-56
1本
¥849
税込¥934
10日以内出荷
ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途手指消毒・洗浄に。
トラスコ品番253-9345
材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子
幅(mm)103
高さ(mm)272
奥行(mm)116
吐出量A1700
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ
トラスコ品番294-7901
質量(g)120
タンク容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
危険物の類別非危険物
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして
仕様脚付
材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプスタンドタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000
有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます
材質SUS304 ヘアライン仕上げ
寸法(mm)150×120×725H(台座まで)
最大寸法(mm)ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
足踏式の消毒スタンドです。
店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置できます。
足踏み式なのでボトルに手を触れずに簡単に手の消毒ができます。
お手持ちの消毒液のボトルの高さに合わせて伸縮する仕様なので
業務用のボトルから市販の家庭用もセット可能です。
材質ステンレス
高さ(mm)930~970
底面サイズ(mm)285×300
本体高さ(mm)930~970
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)消毒ボトル設置ラック:125×90×60
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
SUS430製(一部メッキ部品あり)でサビに強く、清潔で衛生的です。
足踏み式で、手を触れることなく消毒液をプッシュ可能です。
スーパー、デパート、ホテル、空港、オフィス、工場、映画館、塾、カラオケボックス等の人が集まるところにご利用いただけます
消毒液のボトルサイズに合わせて高さ調節可能です。
安心の日本製・自社工場生産の為、安定供給可能です。
用途手指の消毒液をスタンドに設置し、足でペダルを踏むと消毒液が噴霧されます
トラスコ品番242-7424
セット内容ボトル用何防止用タイラップ2本付き
材質SUS430、アジャスター部 ナイロン、一部メッキ部品あり
幅(mm)300
質量(kg)3.1
高さ(mm)1000
奥行(mm)280
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュな大容量の救急箱。
上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。
トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに一時置きできます。
出しておいても生活感のでないデザイン。
高さがあるので消毒液のボトル類も収納できます。
木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。
材質容器:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木(ラッカー塗装)、トレー:ABS樹脂
質量(g)約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×14×20(取っ手含む)
内寸(cm)【容器】(上段)約W25.5×D12.5×H5.5、(下段)約W25.5×D12.5×H13、【木蓋トレー部】約W24.5×D11.5×H0.8、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(中)約W6.2×D6.2×H3.5、(小)約W6×D6.2×H3.5
消毒液用ラックと案内板の2つの機能を兼ね備えた消毒案内板スタンド。ボトルを置くトレイ部分のサイズは幅20cm、奥行き8cmです。エントランスや多くの人が行き交う場所などでも邪魔にならない省スペース設計。
用途市販の手指消毒液のボトルを置き、ボード面には付属のマグネットバー2本でA4縦サイズ程度の用紙を掲示できます。オフィスや塾、店舗等での感染予防対策用に適した商品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット 床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)6
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×1010
関連資料組立説明書(0.9MB)
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
材質塩ビ板(白)
幅(mm)194
色ホワイト
高さ(mm)45
奥行(mm)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
消毒液使用推奨ポスターと転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド。【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、消毒液BO×:ステンレス製SUS304
質量(kg)6.5
色シルバー
サイズポスター:A4
規格A4
材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド。【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。
材質消毒液BO×:ステンレス製SUS304
色シルバー
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド。【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。
材質消毒液BO×:ステンレス製SUS304
色ブラック
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
消毒液使用推奨ポスターと転倒防止重しが付いた屋外対応の消毒液ボトル用スタンド。【コンパクトボックス付】消毒液ボトルを入れるのに最適なボックスが付属しています。このボックスは屋外使用にも耐えられるサビに強いステンレス製です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、消毒液BO×:ステンレス製SUS304
質量(kg)6.5
色ブラック
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
材質塩ビ板(黒)
幅(mm)194
色ブラック
高さ(mm)45
奥行(mm)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます。
消毒液などのボトル収納に最適です。
用途消毒液などのボトルの吸着管理に。
小物類の管理
小物工具・筆記用具の収納と管理。
材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート
高さ(mm)100
吸着力(N/cm2)1.078以上
市販の消毒液ボトル(1L角型)対応です。
子供用や車椅子利用者にあわせて高さ調節することができます。
効果その他
適合ボトル(幅)95×(奥行)95mm
材質スチール(メラミン焼付)
サイズ300×300×585~905mm
棚板高さ(mm)465~785(4段階調節)
アズワン品番8-3976-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ