「消毒用タンク」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミキャリー動噴 丸山製作所アルミキャリー動噴丸山製作所
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
パワフル&ecoの商品・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
自動手指消毒器 ケニス自動手指消毒器ケニス
22,980税込25,278
1個(1個)
4日以内出荷
光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応
蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK蓄圧式噴霧器 MULTI PROIK
13,980税込15,378
1台
当日出荷
耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
9日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途消毒液専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1570mm モップ タンク付 エスコ1570mm モップ タンク付エスコ
25,400税込27,940
1本
翌日出荷
消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5Lアズワン品番65-3897-18繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー ミストタイプ ELPAオートディスペンサー ミストタイプELPA
3,419税込3,761
1個
翌々日出荷
消毒液専用大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー質量(g)約380(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)タンク容量(mL)約500電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー DN(消毒用アルコール専用) ナリカオートディスペンサー DN(消毒用アルコール専用)ナリカ
3,400税込3,740
1個
5日以内出荷
手をかざすだけで簡単消毒[特長]非接触赤外線センサで触れずに衛生的。吐出量を5段階調整。たっぷり使える大容量タンク。
寸法(mm)77×122×182電源単3アルカリ乾電池4個(別売)タンク容量(mL)550検出方法赤外線センサ繰り返し・詰め替え対応
コンパクト什器 イトーキマーケットスペースコンパクト什器イトーキマーケットスペース
37,980税込41,778
1台
26日以内出荷
スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。 組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照) 棚板の取付高さも変更できます。 レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。 シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。 電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。 最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。 詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。
セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1奥行(mm)200間口(mm)355
業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01SANKEIプランニング
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。
用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5質量(kg)8.5消費電力(W)5(作動中)電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売)タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売)保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合がありますタンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む)噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5)繰り返し・詰め替え対応
蓄圧式スプレー 1L GARDEN FRIENDS蓄圧式スプレー 1LGARDEN FRIENDS
759税込835
1個
7日以内出荷
植物への水やり・消毒や洗浄に。家庭菜園、ガーデニング、農業に。蓄圧式のタンクに圧力をためて、レバーを押すだけで連続噴射が可能。先端のノズルを回して「ジェット噴射~細かい霧状噴射」の切替が可能。レバーの前方の固定ツマミを前にスライドさせるとレバーを固定でき、連続噴霧が楽に行なえます。
材質ポンプ本体/PP・PE・スチール・合成ゴム、タンク/PE、ノズル/真鍮アズワン品番64-8881-56
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”IK
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
消毒用アルコールオートディスペンサー ドリテック消毒用アルコールオートディスペンサードリテック
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182電源単4アルカリ乾電池4個(別売)吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付タンク容量(mL)約280繰り返し・詰め替え対応
Olief オリーフ 消毒ミストガン 3R(スリーアール)Olief オリーフ 消毒ミストガン3R(スリーアール)
3,988税込4,387
1個
予約販売
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)質量(g)約640(ボトル含む)噴霧量(mL/min)最大12連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時入力充電DC5V/1A充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時バッテリー容量(mAh)1100バッテリー電圧(V)7.4バッテリーリチウムイオンバッテリー水タンク容量(mL)約700材質ABS、PP、シリコン付属品専用充電ケーブル(70cm)仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)繰り返し・詰め替え対応
乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー 和平フレイズ乾電池式アルコール消毒液ディスペンサー和平フレイズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205質量(g)約360材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート容量(mL)約360電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形繰り返し・詰め替え対応
自己導尿カテーテル スピーディカテ  男性用ネラトン コロプラスト自己導尿カテーテル スピーディカテ 男性用ネラトンコロプラスト
1箱(30袋×1本)
翌々日出荷
感染リスクを低減するディスポタイプです。親水性コーティング付きのディスポタイプで、尿路感染のリスクを軽減します。袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。パッケージは両面テープ付きでトイレのタンク等に貼り付けでき、置き場が無い時に便利です。
材質PU(ポリウレタン)全長(mm)390タイプ男性用ネラトン先端2側孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ACBZX00025000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル スピーディカテ  女性用ネラトン コロプラスト自己導尿カテーテル スピーディカテ 女性用ネラトンコロプラスト
1箱(30袋×1本)
翌々日出荷から6日以内出荷
感染リスクを低減するディスポタイプです。親水性コーティング付きのディスポタイプで、尿路感染のリスクを軽減します。袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。パッケージは両面テープ付きでトイレのタンク等に貼り付けでき、置き場が無い時に便利です。
材質PU(ポリウレタン)全長(mm)200タイプ女性用ネラトン先端2側孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ACBZX00025000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き工進
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に仕様25Lタンクキャリー付き付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30関連資料(42.5MB)取扱説明書(10.7MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
アルコール消毒用オートディスペンサーLite 高森コーキアルコール消毒用オートディスペンサーLite高森コーキ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC電源単3電池×4本タンク容量(mL)360アズワン品番64-7722-39防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)繰り返し・詰め替え対応
ダイヤフラム背負式噴霧器 セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器セフティー3
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
ポータブルスプレーヤー用バッテリー FPSポータブルスプレーヤー用バッテリーFPS
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に! コードレス噴霧器 らくらくコードレス 軽量&コンパクトで取り回し快適 スイッチONで始動のカンタン操作 希釈に便利な目盛付き1.8Lタンク 消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える
バッテリー電圧(V)20バッテリー容量(mAh)2500繰り返し・詰め替え対応
ポータブルスプレーヤー FPSポータブルスプレーヤーFPS
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に! コードレス噴霧器 らくらくコードレス 軽量&コンパクトで取り回し快適 スイッチONで始動のカンタン操作 希釈に便利な目盛付き1.8Lタンク 消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える
付属品スプレイヤー本体、ACアダプター。バッテリー、タンク1.8L質量(g)950(バッテリー、タンク含む)タンク容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×300(タンク含む)噴射距離(m)約3バッテリー電圧(V)20モニター出力129W噴射量(mL/min)約70充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(分)約30繰り返し・詰め替え対応
HP TDアプリケーター40 CONDOR(山崎産業)HP TDアプリケーター40CONDOR(山崎産業)
16,980税込18,678
1本
11日以内出荷
消毒液を投入できるタンク一体型モップ。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適。
アズワン品番64-5103-31繰り返し・詰め替え対応
ローリータンク KMRシリーズ カイスイマレンローリータンク KMRシリーズカイスイマレン
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。 目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。 トラックの荷台に乗る大きさです。 農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。 工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。 タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン本体:オレンジ、フタ:ブラック内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)商品タイプ本体
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)工進(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
ディスインフェクター30 ソニカルディスインフェクター30ソニカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
不織布の脱着が簡単で衛生的 床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ タンク一体型で効果的&経済的 常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。 タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能) 重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)1000質量(g)1200(満タン時2200)寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプVikan(ヴァイカン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
楕円形のタンクブラシ。 ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.47毛丈(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×95
プロテックワイドコーティングタンク CONDOR(山崎産業)プロテックワイドコーティングタンクCONDOR(山崎産業)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。ワイドモップとセットでお使いください。
DIF30用不織布 100枚×2箱 TGK(東京硝子器械)DIF30用不織布 100枚×2箱TGK(東京硝子器械)
29,900税込32,890
1個
4日以内出荷
カセットタンクに薬剤を満たし、ディスポーザブルの不織布を使う、消毒用モップです。※有機溶剤の使用はできません。タンク内の薬剤を変更する場合は、必ず水洗いしてください。
TGK品番153-25-30-21摘要320×115mm100枚×2箱品名専用不織布
iK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6L iK sprayersiK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6LiK sprayers
2,418税込2,660
1個
8日以内出荷
溶剤の拡散力均一性に優れたミニトリガースプレー。トリガースプレーIK MULTI TR MINIは安全面と操作性において最高のパフォーマンスを備えたスプレーです。耐久性と汎用性があり危険性の高い化学物質を扱う様々な分野(建設洗浄ウイルス除去害虫と疫病の制御自動車産業空調(HVAC)など)で専門的に使用するために設計されています。消毒剤中性生成物アルコール類アルカリ性の製品およびケトンなど多種多様な化学物質を噴霧するために適したツールです。安定性の高い土台丈夫な半透明のタンクとレベル表示360度どの角度でもスプレーできスプレーパターンの切替が可能なノズル人間工学に基づいた手が疲れにくいグリップ設計された軽くて便利なトリガースプレーです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら