カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 農業機械(5)
  • 清掃用品(1)

「消毒用ホース」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザ・霧吹き(振り子ホース) マルハチ産業ザ・霧吹き(振り子ホース)マルハチ産業
399税込439
1個(300mL)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き (振り子ホース式) マルハチ産業ザ・霧吹き (振り子ホース式)マルハチ産業
389税込428
1個(500mL)
当日出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PE寸法(mm)W105×D95×H200質量(g)81危険物の類別非危険物
ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズルマルハチ産業
899税込989
1個(500mL)
11日以内出荷
上向き・横向き・下向き・逆さ向きどんな角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向き・逆さ向きどんな角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。ロングノズル付き材質本体:PP ボトル:PE ロングノズル:真鍮製クロームメッキ寸法(mm)W265×D95×H200質量(g)103危険物の類別非危険物
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
サニトラックス NOTRAXサニトラックスNOTRAX
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。 希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。 トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。 トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。 出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。 ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。 洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。 労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など材質天然ゴム厚さ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
2倍噴霧スプレー Nichiryu and Nature2倍噴霧スプレーNichiryu and Nature(2件のレビュー)
649税込714
1個(500mL)
当日出荷
一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)!園芸からお掃除まで多目的に使用できます。ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。)振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。
容量(mL)500
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PEグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き (振り子ホース式) ダリヤザ・霧吹き (振り子ホース式)ダリヤ(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)160質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き振り子式 ダリヤザ・霧吹き振り子式ダリヤ(28件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)工進(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ工進
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら