33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手操作のピストル型噴口。 殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質SUS304C3604BD 幅(mm)130 高さ(mm)310 質量(g)440 奥行(mm)50 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)5700~8000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

広角噴口3個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜 長さ(mm)260 吐出量12.6L/2.0MPa(20kgf)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン 材質SUS 入数新広角スズランノズル用×3個
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじG1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。 全長(mm)45 本体質量(g)70 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

広角噴口2個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜 長さ(mm)150 吐出量8.4L/2.0MPa(20kgf)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
欠品中

BIGM(丸山製作所)DL広角樹脂縦型2頭口
噴口2個で広い範囲を散布。
用途一般、消毒 吐出量2.6L/1.5MPa(15kgf)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1240 吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm)185 タイプ動力 本体質量(g)465 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

用途野菜 長さ(mm)800 吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf) 取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 取扱説明書(1.3MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に 噴霧能力(mL/min)240 主な用途殺虫・消毒剤用 噴射能力(mL/min)400 噴口消毒用1頭口 種類電池式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式噴霧器
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C) ホワイトグレー 定格電圧DC3.7V 最高圧力0.3MPa バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間(5V、1A 連続使用可能時間約2時間 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2 バッテリー容量(mAh)2000
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に 取扱説明書(2.5MB) 噴口消毒用2頭口(切替) 噴霧調整霧・直射 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4] 主な用途殺虫・消毒剤用 付属品スポイド1個 型式肩掛式 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 種類蓄圧式 ホース長さ(m)5 仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式) 関連資料(4.9MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。 仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m 材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー 型式肩掛け式 質量(kg)1.1 種類蓄圧式 容量(L)4 安全弁設定圧力(MPa)約0.3 ノズル長(cm)30
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 動画あり
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類手動式(半自動式) 型式背負式 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)470 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプダイヤフラムポンプ 材質(本体)SS 付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク)ステンレス 噴霧調整霧・泡状 噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に 付属品ノズルパイプ・2頭口 トラスコ品番799-5121 型式肩掛式 質量(kg)1.3 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)5 本体質量(kg)1.3 ホース長さ(m)1 ノズル長(mm)430 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4] 噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600 材質(タンク)ポリエチレン 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴霧調整霧・直射 アズワン品番64-6358-58 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃ アズワン品番67-7214-05 危険物の類別非危険物
1個
7,550 税込8,305
翌々日出荷