シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観乳白色エマルジョン
種別エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオンノニオン
沸点(℃)100
希釈剤水
成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水
臭気微臭あり
危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途消泡
適合範囲一般工業用
主成分シリコーン
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途消泡
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
トラスコ品番423-0671
材質主成分:シリコーン
色乳白色
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥5,298
税込¥5,722
当日出荷
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。
トラスコ品番423-0647
材質主成分:シリコーン
色淡黄色
容量(g)200
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
吊すだけの水処理用固型消泡剤
アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。
強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。
優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。
経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。
使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水
成分シリコン
使用方法1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。
商品タイプ本体
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.4(原液/20℃)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)300(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.98(原液)
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分30%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。
トラスコ品番362-7744
色乳白色
容量(L)1
容量(kg)1
容量(g)1000
主成分シリコーンオイル、シリカ
危険物の類別非危険物
1本
¥2,483
税込¥2,731
当日出荷
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。
pH値5.5~7.5(原液)
比重0.99~1.03
標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。
水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。
高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。
水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10
有効成分100
希釈剤水・アルコール
機械の作業効率を上げる消泡剤。
カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。
汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率回収タンクに100~200cc
非シリコン系の消泡剤。泡立ちを抑制し効果が持続します
用途泡立った水溶性加工液の消泡
成分界面活性剤、水、他
容量(L)1
pH10.1(原液)
外観淡黄色微濁液体
動粘度(mm2/s)430(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
1個(1L)
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状液体
希釈倍率50倍
標準使用量400m2
アズワン品番64-8884-22
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
速効性のある消泡剤です。
用途全ての水溶性製品に適用。
危険物の類別非危険物
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
加工液に馴染みやすく、泡立ちを即抑え、効果持続します
用途泡立った加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水、他
pH6.5(原液)
外観白色粘稠液体
動粘度(mm2/s)520(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
水溶性消泡剤です。
用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。
トラスコ品番528-7462
色乳白
容量(L)2
容量(kg)2
主成分シリコン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高圧クーラントでも効果を発揮。泡立ちを即抑え、効果が持続する最強の消泡剤
用途泡立った加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水、他
容量(L)1
pH4.5(原液)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)8.7(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.02(原液)
1個(1L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
加工液に馴染みやすく、泡立ちを抑制します。
用途泡立った加工液(ソリューションタイプ切削液等)の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.1(原液)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)2.6(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
ハイグレードの消泡剤。消泡性に優れ、より持続性に優れる。水溶性切削・研削液の泡立ち抑制に。
用途泡立った 加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.5(原液)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)38(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
親水性シリコーンオイル
水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。
高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプオイル型、希釈安定性
液色淡褐色透明液体
比重(25℃)1.01
有効成分100
希釈剤水、アルコールなど
粘度(mPa・s)(25℃)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
微量添加で優れた消泡効果を発揮することから泡立ちが懸念される各種製品、さまざまな工程にて幅広く使われています
用途一般、排水、繊維、排水処理、各種油剤の内添剤
pH約6
外観白色液体
希釈剤水
危険物の類別非危険物
。消泡剤。吸水機材用消泡剤!。カーペットリンサーやウエットバキュームの回収タンクの泡を消し,モーターへの泡の吸入を防ぎ,モーターを錆から守ります。排水回数の削減にもなります。
仕様●容量:4L
アズワン品番65-9395-54
危険物の類別非危険物
1本
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。
石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。
KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。
特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
仕様溶媒:ケロシン
液色無色透明液体
粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700
比重(25度で)0.87
有効成分50
希釈剤工業用ガソリンなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。
乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。
ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。
食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
液色薄灰半透明液体
比重(25度で)1.01
有効成分100
希釈剤トルエン・キシレンなど
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
容量(L)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量16000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
内容量(g)500
pH6.2~8.2(20℃)
比重0.99~1.03(20℃)
アズワン品番65-2108-87
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分31%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
液色乳白色液体
比重(25度で)1.01
有効成分16
希釈倍率2~10倍
種別低
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。
消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
タイプ合成樹脂用
液色淡褐色透明液体
粘度(mPa・s[cP])(25度で)600
比重(25度で)0.99
有効成分100
希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。
カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。
pH6.8
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)30
使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7
引火点(℃)100密閉式
臭気特有
外観白色液体
危険物の類別非危険物
粘度(cP)350
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.38MB)
1缶(3.8kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理
主な用途消泡
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色エマルジョン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
消泡剤
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。
原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
液性中性
1箱(500g×12本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
成分シリコーンオイル、シリカ
質量(g)500
液性中性
使用量適量
アズワン品番64-9077-15
1箱(12本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
耐熱性・耐アルカリ性に優れています。このため、ほとんどの水系発泡液の消泡に優れた効果を発揮します。
種別高
液色乳白色液体
希釈倍率2~10倍
比重(25度で)1.02
有効成分34
危険物の類別非危険物
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。
pH7.0
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5
使用量30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。
石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。
FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。
従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。
芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
仕様溶媒:メチルエチルケトン
液色無色透明液体
粘度(mPa・s[cP])(25度で)10
比重(25度で)0.92
有効成分30%
希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ