「消火 器 設置 台」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器スタンド 日本緑十字社消火器スタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1台
当日出荷
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
消火器ボックス FD-Slim Type ヒガノ消火器ボックス FD-Slim Typeヒガノ
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス(スリムタイプ)
質量(kg)2高さ(mm)本体:500奥行(mm)本体:180本体幅(mm)200
消火器ボックス FD Type ヒガノ消火器ボックス FD Typeヒガノ
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス
質量(kg)4奥行(mm)本体:250本体幅(mm)250
消火器ボックス FC Type ヒガノ消火器ボックス FC Typeヒガノ
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス(三方囲いタイプ)
質量(kg)4アイボリー高さ(mm)本体:500材質(本体)スチール焼付塗装奥行(mm)本体:180本体幅(mm)200
プライウッドサインスタンド 友屋プライウッドサインスタンド友屋
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
プラスチックを使わず、優しい木の温もりが伝わるサインスタンド。 インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能。 別売の専用ブラックボードは、マーカーやチョークで書き消しができます。 消火器を背面に設置し、インテリアに馴染む消火器カバーにも。 持ち手がついているから移動がしやすいのもポイントです。
その他屋内仕様材質本体:天然木プライウッド オーク風(表面クリア塗装)、アジャスター:スチール質量(kg)4寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:295×755(4隅5R)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×402×903
消火器スタンド スチールタイプ<配送時組立サービス付> イトーキ消火器スタンド スチールタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)245質量(kg)3.4木目高さ(mm)580奥行(mm)245サービス分類組立・設置・取付
消火器スタンド ステンレスタイプ<配送時組立サービス付> イトーキ消火器スタンド ステンレスタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
61,980税込68,178
1台
25日以内出荷
幅(mm)245質量(kg)3.3木目高さ(mm)580奥行(mm)245サービス分類組立・設置・取付
消火器スタンド 木目タイプ<配送時組立サービス付> イトーキ消火器スタンド 木目タイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
68,980税込75,878
1台
25日以内出荷
幅(mm)240質量(kg)2.8木目高さ(mm)600奥行(mm)260サービス分類組立・設置・取付
紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用 ANTEC紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用ANTEC
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.31MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向ノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.31MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式ノーリツ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.28MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
消火器設置台 ハローキティベース 初田製作所消火器設置台 ハローキティベース初田製作所
5,398税込5,938
1台
11日以内出荷
インパクト大のキティちゃん型消火器ケースです。玄関やキッチンやリビングで見せる収納として楽しく防災に備えることができます。※本商品はケースのみです。消火器本体は別途お買い求めください。
材質ABS寸法(mm)全幅242×奥行179×全高297、収納部:Φ97質量(g)820対応機種初田製作所ABC粉末消火器3型および住宅用消火器(ホースがついていないもの)※ホースのついた消火器は収納することができません
消火器設置台 シグナルスタンドECO 白 ヤマトプロテック消火器設置台 シグナルスタンドECO 白ヤマトプロテック
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
どこにでも簡単に設置できます。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したタイプです。
トラスコ品番466-7775材質受台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、標示板:ポリスチレン、ポール取付具:ポリプロピレン幅(mm)250高さ(mm)780奥行(mm)215
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦モリタ宮田
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦モリタ宮田
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 横モリタ宮田
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横モリタ宮田
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田第三種移動式粉末消火設備モリタ宮田
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、全装備:約80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)関連資料(0.08MB)薬剤量(kg)消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネルモリタ宮田
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示 NDC(ドライケミカル)消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示NDC(ドライケミカル)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型トラスコ品番509-0693材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂幅(mm)254高さ(mm)780種類スタンド型奥行(mm)215
消火器設置台 エコベースN クラウン[事務用品]消火器設置台 エコベースNクラウン[事務用品]
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
エコマーク認定の消火器設置台です。 ビスなどを使用せずに簡単に組立てることができます。
消火器格納箱 かどまるボックス モリタ宮田消火器格納箱 かどまるボックスモリタ宮田
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスです。消火器をサビ等から守るため、BOX床面に段差をつけていますので雨水が入っても排水孔より流れます。
用途店舗、駅構内、マンション、公営住宅、ビル、街頭設置にオススメです材質スチール(鉄)、丁番:ステンレスタイプ10型消火器1本入用寸法H(mm)600/585寸法D(mm)170寸法W(mm)235塗装赤色(メラミン樹脂焼付)取手ABS樹脂
消火器格納箱 モリタ防災テック消火器格納箱モリタ防災テック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です。
仕様格納消火器:10型3本用トラスコ品番410-8206材質スチール幅(mm)615高さ(mm)600奥行(mm)170
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ岩崎製作所(3件のレビュー)
639税込703
1台
当日出荷
スタンダート式消火器設置台です表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)845奥行(mm)215
ユニオン製消火器設置台 UNION(ユニオン)ユニオン製消火器設置台UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
消火器本体を隠すタイプの消火器設置台。背面に壁がなく使用の際の取り出しがスムーズです。シンプルなデザインで、空間にすっきり馴染みます。
寸法(mm)245×245×500タイプ床置き種類スタンド型RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン製消火器設置台 UNION(ユニオン)ユニオン製消火器設置台UNION(ユニオン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
視認性の高さと美しさが融合したアルミ製の消火器設置台。床置き、ドアの無いタイプで必要な際に直ぐ使用可能。
仕様アルミ シルバー/レッドペイント寸法(mm)210×200×720タイプ床置き種類スタンド型RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】消火器BOX 4型 グリーンクロス【レンタル】消火器BOX 4型グリーンクロス
75税込83
1台
3日以内出荷
消火器の4型か10型を1本収納できる消火器ボックスになります。 扉付なので埃の蓄積などを防ぎ、安全に保管できます。
用途緊急用の消火器設置用に。材質質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×640×165関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
消火器スタンドストッパーCP リンテック21消火器スタンドストッパーCPリンテック21
4,998税込5,498
1台
当日出荷
接着固定で地震から消火器を守るスタンドです。 工事なしで簡単に設置できます。 消火器のフックを利用して固定するので、いざというときは簡単に取り外せます。 10型消火器まで対応します。
用途消火器の転倒・移動防止に。仕様格納消火器:10型トラスコ品番448-4732幅(mm)200高さ(mm)340奥行(mm)200
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ 岩崎製作所【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ岩崎製作所
759税込835
1台
翌々日出荷
スタンダート式消火器設置台です表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215適合範囲(mm)Φ180
MSERIES消火器カバー ミヅシマ工業MSERIES消火器カバーミヅシマ工業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した消火器カバーです。 様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、オフィス、複合施設等材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、樹脂脚:ポリプロピレン、標識シール:ユポ+PET質量(kg)7.4種類ボックス型寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)250×175×500使用場所屋内用
消火器エルカバー ヤマトプロテック消火器エルカバーヤマトプロテック
9,798税込10,778
1セット(5台)
6日以内出荷
美観を損なわないスタイリッシュでシンプルなデザインのL型の消火器スタンドです。消火器をクールに目隠し。そのまま置くだけで設置完了。容易に動かすこともできるので、配置変更等も簡単です。
材質スチール厚さ(mm)0.8質量(kg)1.4タイプ室内用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×215×215
消火器カバー ミヅシマ工業消火器カバーミヅシマ工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
仕様格納消火器:1幅(mm)250高さ(mm)500奥行(mm)175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500
テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(左高火力) ノーリツテーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(左高火力)ノーリツ
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷
コンパクトでも十分な調理機能。 コンロ台に設置するだけのテーブルコンロは、手軽な設置や使い方がメリット。 コンパクトサイズながら普段のお手入れも基本的な調理も、安心してできる機能とデザイン性を備えています。 ぜひ暮しにフィットする一台をお選びください。 調理性 自動炊飯機能(ごはん/おかゆ) - おいしいごはんも、コンロに火加減おまかせです。 オートメニュー機能 - 魚の種類と焼き加減を設定するだけの簡単調理。※魚焼きのみ対応 温度調節機能 - 温度センサーが油の温度をコントロールします。 煮込み機能 - コンロが自動で火加減を調節し、煮込みをサポート 湯わかし機能 - 沸騰を電子音でお知らせ、自動で消火します。 お手入れ性 ガラストップコート - キズがつきにくく重いものを落としてもひび割れの心配が少なく安心して長く使えます。 ツインシールド構造 - バーナーリングの2か所(外径と内径)にパッキンを装着。 分解グリル - グリルパーツは、サッと分解して丸洗いできるので便利。 安全性 コンロ30分消火モード - ボタンひと押しで120分→30分設定 低荷重センサー - 軽量鍋でもより安心 ロングスカート構造 - 異物などの侵入を減らす ロック - 未使用時も安心
付属品魚すくってトップ:クリアパールブラック、フェイス:ブラック電圧(V)DC3.0(乾電池単1×2)構造お手入れ:すっきりトップ/ツインシールド構造本体質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×496×183口数2口機能コンロ:高温炒め機能/コンロ調理タイマー/温度調節機能/炊飯/おかゆ/煮込み機能/湯わかし機能、グリル:無水両面焼/遠赤外線グリル/ワイドグリル/メッキコーティング/グリル調理タイマー/オートメニュー機能(魚焼き)庫内寸法(mm)グリル:W252×311×62関連資料(0.2MB)材質(トッププレート)ガラスコートトップ
テーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(右高火力) ノーリツテーブルコンロ 標準サイズ59cmタイプ(右高火力)ノーリツ
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷
コンパクトでも十分な調理機能。 コンロ台に設置するだけのテーブルコンロは、手軽な設置や使い方がメリット。 コンパクトサイズながら普段のお手入れも基本的な調理も、安心してできる機能とデザイン性を備えています。 ぜひ暮しにフィットする一台をお選びください。 調理性 自動炊飯機能(ごはん/おかゆ) - おいしいごはんも、コンロに火加減おまかせです。 オートメニュー機能 - 魚の種類と焼き加減を設定するだけの簡単調理。※魚焼きのみ対応 温度調節機能 - 温度センサーが油の温度をコントロールします。 煮込み機能 - コンロが自動で火加減を調節し、煮込みをサポート 湯わかし機能 - 沸騰を電子音でお知らせ、自動で消火します。 お手入れ性 ガラストップコート - キズがつきにくく重いものを落としてもひび割れの心配が少なく安心して長く使えます。 ツインシールド構造 - バーナーリングの2か所(外径と内径)にパッキンを装着。 分解グリル - グリルパーツは、サッと分解して丸洗いできるので便利。 安全性 コンロ30分消火モード - ボタンひと押しで120分→30分設定 低荷重センサー - 軽量鍋でもより安心 ロングスカート構造 - 異物などの侵入を減らす ロック - 未使用時も安心
付属品魚すくってトップ:クリアパールブラック、フェイス:ブラック電圧(V)DC3.0(乾電池単1×2)構造お手入れ:すっきりトップ/ツインシールド構造本体質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×496×183口数2口機能コンロ:高温炒め機能/コンロ調理タイマー/温度調節機能/炊飯/おかゆ/煮込み機能/湯わかし機能、グリル:無水両面焼/遠赤外線グリル/ワイドグリル/メッキコーティング/グリル調理タイマー/オートメニュー機能(魚焼き)庫内寸法(mm)グリル:W252×311×62関連資料(0.2MB)材質(トッププレート)ガラスコートトップ
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒 モリタ宮田住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒モリタ宮田(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること点検による適切な維持管理がされていること火気設備が使用されないこと宿泊を目的としていないこと仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3取扱説明書(1.36MB)
簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 岩崎製作所簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用岩崎製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。 美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。 表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース材質ABS樹脂種類スタンド型
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』岩崎製作所(7件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用岩崎製作所
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース種類スタンド型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら