67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ製 金具町野式 耐圧(MPa)1.6 規格一般品
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
使用圧力(MPa)1.3 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具中島式 取付方式アルミ加締め
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21 材質亜鉛製 寸法A(mm)460 寸法D(mm)100 寸法B(mm)60 寸法C(mm)420
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様櫛数:23 材質亜鉛製 寸法A(mm)440 寸法D(mm)100 寸法B(mm)80 寸法C(mm)400
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
長さ(m)20 呼び径65 寸法(m)65×20 伸び(%)(0.1~使用圧)2
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。 トラスコ品番367-0446 材質フレキ部:ステンレス(SUS316) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)20 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ 呼び径(A)65 適合流体 フランジサイズJIS10K
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

消火/消防用ホース格納箱用のコンクリート架台です。架台は樹脂ケース入りなので割れにも強く、反射シール付きなので夜間でも設置場所がすぐわかります。架台幅の調節用パイプ付きですので設置も簡単です
種別コンクリート脚のみ 材質コンクリート 寸法H(mm)290
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。
種別アングル脚のみ 材質ステンレス 寸法H(mm)300
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質鉄製 寸法H(mm)300 種別アングル脚のみ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。 ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質ステンレス 厚さt(mm)1.2
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。 仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締め その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式
1本
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製 厚さt(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。 仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締め その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式
1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製 厚さt(mm)1.2
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン
用途屋内消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本消防検定協会型式適合品の人気ブランド消防ホースです。屋外消火栓用対応ホースです。消防法により設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは耐圧試験が義務付けられております。耐圧試験をするたびに費用が発生します。最新年度の日本消防検定協会型式適合品ホースと交換頂くと10年間は耐圧試験等が免除されます。その為、まるごと交換するほうがお安く済みます。ホースの交換は資格や専門知識ががなくても簡単にできますのでオススメです。こちらは金具の装着認定適合品でもあります。消防ネジ式金具・型式適合品・金具装着認定品
用途屋外消火栓 長さ(m)20 呼び径65 取り付け形状綾織り 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 検定ホース:型式適合品、金具:装着認定品 カップリング消防ネジ式
1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)