備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
種別皮上
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード