安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。
型10
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)粉末(ABC)3
種別蓄圧式
放射時間約14秒
放射距離3~6m
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C
質量(kg)約3.9
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
関連資料(0.08MB)
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
取扱説明書取扱説明書(0.36MB)
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号
寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-30~+40
能力(単位)A-3・B-7・C
放射時間約15秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール
寸法(mm)D89×W140×H430
種類粉末ABC
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.9
型式承認番号消第24~43号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約18秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
薬剤量(kg)1.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号11 127 003
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
色ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)アルミ製
グリーンマーク認定
関連キーワード