備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
視認性の高さと美しさが融合したアルミ製の消火器設置台。床置き、ドアの無いタイプで必要な際に直ぐ使用可能。
仕様アルミ シルバー/レッドペイント
寸法(mm)210×200×720
タイプ床置き
種類スタンド型
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。
紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理
成分ホウ素系化合物
色無色、透明
保管温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
メタックスの消火薬剤は火災が発生している金属の燃焼面に直接放射して消火します。
放射された消火薬剤は金属火災でも破壊損傷されることが無く、燃焼面を覆って確実に消火します。
メタックスの消火薬剤はPRTR法に該当する物質を一切使用していません。
また、PFOSに該当する物質も含まれていません。使用後も環境負荷のない優しい消火薬剤です。
メタックスの消火薬剤は金属火災の燃焼面に均一にまんべんなく放射される必要があります。
メタックスの放射ノズルはソフトタッチの放射を可能にした特殊構造の放射ノズルです。
燃焼金属を飛散させることなくソフトに燃焼面を覆っていきます。
用途マグネシウム、タングステン、チタン、鉄、リチウム、アルミニウム及びこれらの合金の火災用
仕様リサイクルシール:A、対象消火物:マグネシウム、タングステン、チタン、リチウム、鉄、アルミニウム及びこれらの合金の火災
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~+40
奥行(mm)190
全幅(mm)250
全高(mm)650
胴径(Φmm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約30秒(20℃)
放射距離約0.2m(20℃)
薬剤量(kg)6
面積(m2)消火:0.75(マグネシウム)
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
関連キーワード