冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮
普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。
容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。
樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。
サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く)
上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。
一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)-30~+40
従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など
仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)
セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む
種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)
使用温度範囲(℃)0~+40
使用温度範囲0℃~+40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195
接続銅管:Φ12mm(最長10m)
認定番号型式:PGA-009号
液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)
放射時間約28秒(於20℃)
面積(m2)防護:13(8畳間相当)
総質量(kg)約87
1台
¥769,800
税込¥846,780
61日以内出荷
感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評58-001号
長さ(m)銅パイプ:2
感知方式フュージブルメタル95℃
液量(L)消火薬剤:強化液1.5
放射時間約30秒
胴径×全高(mm)約96×460
パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅6
面積(m2)(公称防護)天ぷら火災用:0.5
総質量(kg)約3.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号
長さ(m)銅パイプ:3
感知方式フュージブルメタル95℃
液量(L)消火薬剤:強化液3.0
放射時間約27秒
胴径×全高(mm)約135×610
パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8
面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1
総質量(kg)約7.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
関連キーワード