カテゴリ

  • 防災用品(3)
    • 消火器(3)
さらに商品を絞り込む
  • モリタ宮田(3)
  • 加圧式(1)
  • 6(2)
  • 20型(1)
  • 強化液(1)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 4(2)
  • 6(11)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 9
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 放射距離(m)をもっと見る
  • 5~20秒(2)
  • 31秒以上(1)

「消火器 モリタ宮田」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田強化液消火器 ハイパーミストLモリタ宮田
29,980税込32,978
1台(8L)
当日出荷から7日以内出荷
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付モリタ宮田
37,980税込41,778
1本
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
消火器 的特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら