21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。 従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。 使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃) 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類スタンド型 適合20型までの消火器 幅(mm)210 高さ(mm)785 奥行(mm)215 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号07 118 027
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

ヤマトプロテック消火器格納ボックス
エコ商品
町内会や各種事業所にもっとも普及している消火器収納BOXの代表シリーズです
種類ボックス型 適合粉末10型、強化液2・3型、1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。 1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール 表面処理焼付塗装
1個ほか
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[ユニットA]シリーズは、高性能でコンパクトな消火設備です。メンテナンスや施工性にすぐれた設計となっているだけでなく、強風などの振動による扉の開放を防ぐ平面ハンドルや、低重心化により安全性も高めています。さらに、地下ピットへの接続口と接続可能なカプラー形状のノズル先(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33 放射時間約64秒 放射距離8~10m 型式移動式 質量(kg)約75 赤色 タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350 ホース長さ(m)20 型式検定合格番号C-493号 設置場所屋外・屋内駐車場など RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ヤマトプロテック消火器設置台
どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
用途消火器の設置収納台として エコマーク認定認定 仕様組み立てタイプ 材質再生プラスチック(硬質樹脂) 白(ホワイト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号07 118 027
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤマトプロテック中性強化液消火器8型
エコ商品
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。 人体にやさしい中性の強化液です。 非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など 薬剤量(kg)8.0 種類薬剤/強化液(中性) 放射時間115秒 種別蓄圧式 放射距離4~8m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3635 材質スチール 質量(kg)13.5 高さ(mm)690 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年
1本
33,980 税込37,378
欠品中

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 型式消第30~14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
エコ商品
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下 質量(g)70 種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号) 番号性能評定番号:221T175 噴霧量(L/min)17 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
エコ商品
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。
取付9m2につき1コ及び包含半径2.1m 質量(g)82 種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号) 番号性能評定番号:221T158 噴霧量(L/min)35 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【取付】上限値:8、下限値:1.6
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)
エコ商品
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N 種類二酸化炭素 番号性能評定番号:評30-010号 表示灯付き 対象工作機械・一般産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)
エコ商品
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 泡(機械泡)の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG 種類機械泡 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×290×250 薬剤タンク容量(L)6 対象局所工作機械・油槽対象物等 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)約24.0
1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷

近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。
仕様制御盤型名:MC-K タイプ増設型 種類二酸化炭素 番号性能評定番号:なし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250 対象工作機械・一般産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 薬剤量(kg)6.8 総質量(kg)約30
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)
エコ商品
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG-N 付属品ノズル2個、センサー1個 種類二酸化炭素 対象工作機械・一般産業機器等 認定番号なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷