「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離3~5m(20℃)
仕様リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約180
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード