リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別ガス加圧式
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番137-1821
質量(kg)5
高さ(mm)470
放射時間15秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番394-3608
高さ(mm)396
放射時間約14秒
放射距離3~5m
薬剤量(kg)1
設計標準使用期限10年
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
放射距離2~4m
仕様消火薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型
材質スチール
色赤
板厚(mm)0.6
強い消火力の強化液仕様です。
圧力ゲージで簡単チェック
放射距離が長く遠くまで届きます
レバー操作のパワーは半分以下
用途普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
トラスコ品番137-1820
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
トラスコ品番312-7600
材質スチール
高さ(mm)666
内容量(L)薬剤:6
放射時間80秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)6.71
設計標準使用期限10年
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
21日以内出荷
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様適合火災:A-2、B-2、C
トラスコ品番576-4701
高さ(mm)491
放射時間約51秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.62(3.0L)
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443
材質スチール
質量(kg)30
2018年トラスコ掲載ページ9 1193
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
材質アルミ
外径(Φmm)123
放射距離3~6m
設計標準使用期限10年
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合消火器:10型 1本
トラスコ品番310-6314
材質スチール
幅(mm)235
質量(kg)3.2
高さ(mm)600
奥行(mm)170
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型
トラスコ品番509-0693
材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂
幅(mm)254
高さ(mm)780
種類スタンド型
奥行(mm)215
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)-30~+40
関連キーワード