カテゴリ

  • 防災用品(5)
絞り込み

「消火器 窒素」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレー マカンエアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレーマカン
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応放射時間:約20秒放射距離:3-5m消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g充填ガスの名称:窒素標準使用期限:製造年月より3年使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式圧力源は環境にやさしい窒素ガス温度変化に強く寒冷地でも安全弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら