30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCO車載用消火器
エコ商品
薬剤量(kg)1.8 放射時間約12秒(20℃) 放射距離3~6m(20℃) エコマーク認定認定 単位A-1・B-3・C 全高(cm)約42.7 グリーン購入法適合 全幅(cm)約20.2 総質量(kg)約3.51 エコマーク認定番号10127003
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様アルミ製軽量タイプ 付属品固定ブラケット 種別ガス加圧式 放射距離3~6m
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YPS-005 CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売 動画あり
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品車載用アタッチメント トラスコ品番819-4071 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45 放射時間約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途自動車搭載用 仕様蓄圧式リサイクルシール付 トラスコ品番390-7953 質量(kg)3.7 高さ(mm)430 放射時間約15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)2 設計標準使用期限10年
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
8,120 税込8,932
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
エコ商品
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 008
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合 寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102 質量(kg)約2.7 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災) 放射時間約15秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
6,798 税込7,478
欠品中

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バックル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ自動車用10型用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

適合火災:油・電気火災 使用温度範囲(℃)-30~+55 奥行(mm)140 容量(L)7.8 規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約240 全高(mm)約830 外径(Φmm)胴体:140 ホース長さ(mm)975 型式承認番号第4712号 放射時間約34秒(20℃) 放射距離約3~4m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)24.5 薬剤量(kg)5 総質量(kg)約15.3
1本
62,980 税込69,278
6日以内出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番818-8784 質量(kg)37.1 高さ(mm)900 機能ストップ機能 アズワン品番64-9482-67 放射時間約45秒 放射距離5~9m 薬剤量(kg)20.0 設計標準使用期限10年
1本
97,980 税込107,778
当日出荷

日本ドライケミカルABC粉末消火器車載式大型50型
50型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 トラスコ品番772-9880 質量(kg)38
1台
83,980 税込92,378
欠品中

車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応 仕様(能力単位)A-10・B-20・C 型式消第27~13号 寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290 質量(kg)(薬剤)40 薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40 総質量(kg)約91
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 横型
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。 材質SUS304 BA材 0.8t
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX カマボコ型
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。 材質SUS304 BA材 0.8t
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 縦型
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。 材質SUS304 BA材 0.8t
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上ホルダーを使用する事で自立可能。自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる。卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能
材質PP(卓上ホルダー) 寸法(mm)Φ55×46(卓上ホルダー) 質量(g)18.6(卓上ホルダー) 耐久温度(℃)-30~105(卓上ホルダー)
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!。適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応。放射時間:約20秒。放射距離:3-5m。消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g。充填ガスの名称:窒素。標準使用期限:製造年月より3年。使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する。軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg)40.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間90秒 種別蓄圧式 放射距離5~9m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3601 質量(kg)68.4 高さ(mm)1025 設計標準使用期限10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷