「消火器 1.5kg」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)
9,198 税込10,118
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
37,980 税込41,778
当日出荷

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消火器ボックス モノタロウ 動画あり
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質 収納本数(本)1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様アルミ製軽量タイプ 付属品固定ブラケット 種別ガス加圧式 放射距離3~6m
1本
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末消火器20型蓄圧式
エコ商品、RoHS
20型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 トラスコ品番811-5442 質量(kg)10.4 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1個
24,980 税込27,478
欠品中

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。 アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。 アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。 視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
用途業務用 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒 種別蓄圧式 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 使用温度範囲-30℃+40℃ 適応マンション・ビル・一般工場等 耐用年数(年)10
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。 適合火災:普通・油・電気火災 角度(°)放射:120
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品、RoHS
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 型式消第30~14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,798 税込10,778
欠品中

初田製作所住宅用粉末消火器
エコ商品
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール 寸法(mm)D89×W140×H430 種類粉末ABC エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.9 型式承認番号消第24~43号 適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 放射時間約18秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 薬剤量(kg)1.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号11 127 003
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

住宅用粉末消火器です。
適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災 トラスコ品番576-4699 高さ(mm)400 放射時間15秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1.5
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器用消火薬剤
種類粉末ABC 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1袋
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)