5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ドライケミカル中性強化液消火器3型
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様適合火災:A-2、B-2、C トラスコ品番576-4701 高さ(mm)491 放射時間約51秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.62(3.0L)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。 従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。 使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃) 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 タイプストップ付 種類強化液 使用温度範囲-20℃~+40℃ 材質(ホース)合成ゴム製 材質(ノズル)ABS製 耐圧試験圧力(MPa)1.6 ノズル径(Φmm)2.4
1台
24,400 税込26,840
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。 水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。 ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備 放射時間約220秒 放射距離約13~15m 付属品消火薬剤(1台につき下記が4個) 材質機器格納箱:SECC 種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤 容量(L)80(薬剤) ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8 ホース長さ(m)25.5 塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー 認定番号(型式)PG-029号
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分 材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC 型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付) 質量(kg)全装備:約173 品番対応:FF 種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号 使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270 内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4 板厚(mm)【機器格納箱】1.2 ホース内径(Φmm)【放射ホース】16 ホース長さ(m)【放射ホース】25 収納方法ホース架式 ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565 調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8 ホース外径(Φmm)【放射ホース】26 認定番号型式:PG-040号 液量(L)薬剤質量:64 放射時間【圧力調整器】約95秒 放射距離【ハンドノズル】10~14m ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510 耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6 圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷