A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
環境にやさしい中性薬剤使用
消火薬剤はpH7.4で、人や環境にやさしい中性です
冷却作用や浸潤作用により燃焼物の深部まで浸透、消火しますまた、水成膜を形成し油面を覆うため、油火災にも有効です
事務所ビル、公共建築物等におすすめ
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
タイプストップ付
種類強化液
使用温度範囲-20℃~+40℃
材質(ホース)合成ゴム製
材質(ノズル)ABS製
耐圧試験圧力(MPa)1.6
ノズル径(Φmm)2.4
関連キーワード