5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,898 税込10,888
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。 材質アルミ製 設計標準使用期限10年
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品、RoHS
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)