10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
欠品中

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)36.5 型式承認番号消第23~250号 放射時間約33秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
エコ商品
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 008
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)