5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)