カテゴリ

  • テープ(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東エルマテリアル(2)
  • 初田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消火器の表示」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)日東エルマテリアル
3,990税込4,389
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器10型初田製作所(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(7件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷から9日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら