商品豆知識
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式
材質ステンレス
種類水
能力A-1・C
本体質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491
薬剤タンク容量(L)3
型式承認番号消第23~188号
放射時間約21秒(20℃)
放射距離4~7m(20℃)
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など
仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)
セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む
種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)
使用温度範囲(℃)0~+40
使用温度範囲0℃~+40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195
接続銅管:Φ12mm(最長10m)
認定番号型式:PGA-009号
液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)
放射時間約28秒(於20℃)
面積(m2)防護:13(8畳間相当)
総質量(kg)約87
1台
¥769,800
税込¥846,780
61日以内出荷
容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
トラスコ品番114-0153
寸法(mm)135Φ×510H
質量(kg)約2.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備
放射時間約220秒
放射距離約13~15m
付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)
材質機器格納箱:SECC
種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤
容量(L)80(薬剤)
ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8
ホース長さ(m)25.5
塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー
認定番号(型式)PG-029号
関連キーワード