カテゴリ

  • 安全標識(299)
    • 消防標識(162)
  • 防災用品(94)
    • 消防用品(85)
    • 防災システム用(7)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 継手(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 機構部品(19)
  • 建築金物(10)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • 塗料(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「消火栓」の検索結果

489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【地下式消火栓<開閉>用】キーハンドル 黒塗装 岩崎製作所【地下式消火栓<開閉>用】キーハンドル 黒塗装岩崎製作所
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです
材質鉄製長さH(mm)1000
【車両艤装部品<キーハンドル>用】鉄製 キーハンドルキャッチ (三角型 A)シルバーメッキ 岩崎製作所【車両艤装部品<キーハンドル>用】鉄製 キーハンドルキャッチ (三角型 A)シルバーメッキ岩崎製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
車両積載装飾部品 地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具ですサイズの違いは受け口の幅が異なります
【車両艤装部品<キーハンドル>用】鉄製 キーハンドルキャッチ (三角型 B)シルバーメッキ 岩崎製作所【車両艤装部品<キーハンドル>用】鉄製 キーハンドルキャッチ (三角型 B)シルバーメッキ岩崎製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
車両積載装飾部品 地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具ですサイズの違いは受け口の幅が異なります
ぴたっと腕章 グリーンクロスぴたっと腕章グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
10日以内出荷
ぴたっと腕章は、シャツ1枚の薄着・冬の防寒服でも、ゴム調整によりぴたっとフィットする腕章です。人それぞれ腕の太さが違うので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいますが安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)、裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着しているのですべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。寸法(mm)横220×縦90×厚さ2質量(g)20入数(枚)1長さ(cm)ゴム:48
【レンタル】金属探知器 フジテコム【レンタル】金属探知器フジテコム
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造9畳まで/コンクリート13畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造9畳まで/コンクリート13畳まで)コロナ
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造9畳まで コンクリート13畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リング付バーナ 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)9.8タンク容量(L)5暖房出力(kW)3.47-2.42保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで)コロナ
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで 単一型乾電池×2個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ質量(kg)7.6タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.42-1.93保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで)コロナ
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造10畳まで コンクリート13畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リング付バーナ 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)3.65-2.92保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓 火力調節幅25% においとり クリーン燃焼 ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 遠赤外線で暖かさが違う 3つの機能で強力消臭(触媒燃焼においとり&ニオイカット消火&クリーン燃焼) 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.87-2.15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具質量(kg)9.3タンク容量(L)5暖房出力(kW)2.87-2.29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単一型乾電池×2個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 遠赤外線ヒーター 暖房器具 防災 おしゃれ質量(kg)7.7タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.83-2.26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
7,998税込8,798
1セット(5枚)
翌日出荷
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
室名標識板 石井マーク室名標識板石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製は高級感があり、屋外での 耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく汚れても拭きとりやすい仕様です。透明アクリル+裏印刷4辺面取加工/裏テープ
材質アクリル製関連資料(0.28MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
キャッツアイ 石井マークキャッツアイ石井マーク
7,198税込7,918
1セット(10本)
翌日出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70関連資料(2.27MB)材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻 横井ホース消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻横井ホース
24,980税込27,478
1個
予約販売
スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
長さ(m)20呼び径65寸法(m)65×20伸び(%)(0.1~使用圧)2
消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君 横井ホース消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君横井ホース
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
消防ステッカー標識 日本緑十字社消防ステッカー標識日本緑十字社
449税込494
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン消火栓用管槍 40m/m(水口付)東京サイレン
13,980税込15,378
1箱
8日以内出荷
材質アルミ合金呼称40m/m~65m/m
消火栓表示シート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火栓表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
439税込483
1枚
5日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)95寸法W(mm)295
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途水消火栓材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(Fire equipment signs) Maritime Progress海洋安全標識(Fire equipment signs)Maritime Progress
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
用途消火栓材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)100×300
蛍光標識 仙台銘板蛍光標識仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5取付穴4ヶ所寸法(幅W×高さH)(mm)450×300
消火栓使用法 山陽商会(AMENITY COX)消火栓使用法山陽商会(AMENITY COX)
599税込659
1枚
当日出荷から3日以内出荷
消火用散水栓 山陽商会(AMENITY COX)消火用散水栓山陽商会(AMENITY COX)
599税込659
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)400
マグネット短冊標識 つくし工房マグネット短冊標識つくし工房
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
トラスコ品番184-8112材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット式縦(mm)360横(mm)120表示内容消火器
手摺部材 開口部連続手摺(35型用) 内々着脱手摺ブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 開口部連続手摺(35型用) 内々着脱手摺ブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
18,980税込20,878
1箱(1個)
7日以内出荷
開口部の前でも連続して設置できる手摺部材ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用)Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.55MB)部位名称ブラケット
手摺部材 開口部連続手摺(35型用) 着脱手摺ブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 開口部連続手摺(35型用) 着脱手摺ブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
24,980税込27,478
1箱(1個)
7日以内出荷
開口部の前でも連続して設置できる手摺部材ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用)Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.55MB)部位名称ブラケット
手摺部材 開口部連続手摺(35型用) 開口部連続手摺ブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 開口部連続手摺(35型用) 開口部連続手摺ブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
26,980税込29,678
1箱(1個)
7日以内出荷
開口部の前でも連続して設置できる手摺部材ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用)Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.55MB)部位名称ブラケット
手摺部材 開口部連続手摺(35型用) キャッチブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 開口部連続手摺(35型用) キャッチブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(1個)
7日以内出荷
開口部の前でも連続して設置できる手摺部材ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用)Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.55MB)部位名称ブラケット
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa報商製作所
26,980税込29,678
1本
21日以内出荷
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa報商製作所
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ トヨトミ反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプトヨトミ
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
SカンSAE 水本機械製作所SカンSAE水本機械製作所
158税込174
1個
8日以内出荷
片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
石油ファンヒーター SR32シリーズ コロナ石油ファンヒーター SR32シリーズコロナ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター SR32シリーズ7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。リモコン付きで操作楽々。見やすい大きな操作パネル。クリーン消火。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 チャイルドロック質量(kg)9.6消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)21タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)12畳暖房の目安(木造)9畳機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火運転音(dB)(弱)21、(強)35暖房出力(kW)3.30-0.63保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×39.4×32.4燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16待機時消費電力(W)0.8
石油ファンヒーターVXシリーズ コロナ石油ファンヒーターVXシリーズコロナ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減エコモード搭載(室温20度キープ)7秒速タイマー&7秒速点火よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモードタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ保証期間3年待機時消費電力(W)0.8
石油ファンヒーターG32シリーズ コロナ石油ファンヒーターG32シリーズコロナ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火質量(kg)8.8消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)12畳暖房の目安(木造)9畳機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火運転音(dB)(弱)21、(強)35暖房出力(kW)3.19-0.63保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16待機時消費電力(W)0.8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら