20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。 その他日本消防検定協会[型式承認品] 呼び径40 使用圧力(MPa)0.7 金具アルミ製町野式
1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!
用途消防用 主原料A5056-ポリエステル
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本
6,598 税込7,258
31日以内出荷

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 取付方式綾織り 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具中島式 材質(金具)黄銅製
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 仕様金具なし(ホースのみ) 取付方式なし 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン
用途屋内消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
1本ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具なし(ホースのみ)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)